●乾燥による小じわを目立たなくする「化粧水+美容液」の超しっとりローション●効能評価試験済み●美容液効果で、濃密なうるおいで満たし、弾むようなハリ・弾力のある肌へ整えます。●ハリ弾力美容液(レチノール誘導体、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸)配合●うるおいハリ美容液(コラーゲン、グリセリン)配合●美容液のようなコクのある感触の超しっとりタイプ
種類超しっとり
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
個包装の使いきりタイプです。
水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。
痛みを和らげスムーズな検査を実現!
γ線滅菌済(個包装)。
成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他
アズワン品番7-3608-01
1箱(100個)
¥6,090
税込¥6,699
翌々日出荷
通気性ピュアコットンで肌にやさしくフィット!羽がしまえる2重構造を新搭載。
用途生理用品、ショーツ
タイプ通気コットン
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。
腹部用・経膣部用と共用できます。
殺菌処理済。
●使うたびふっくらハリ肌へ導く「化粧水+美容液」の薬用ローション●うるおいを抱えこむ角層補水美容液の効果で、使うたびうるおいベールを形成し、しっとりとしたふっくらハリ肌が続きます。●薬用保湿処方で、乾燥・肌あれを防ぎます。●角層補水美容液(コラーゲン、セラミド、スクワラン、グリセリン、PEG(20))配合●肌あれ予防有効成分ナイアシンアミド配合●しっとりとした美容液のような使用感
種類しっとり
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(210mL)
¥598
税込¥658
翌日出荷
安心の日本製。
白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合で肌にやさしい仕様です。
垂れにくく肌にしっかり定着します。
水溶性でベタつきが少なく容易に洗い流せます。
扱いやすいノズル形状です。
仕様●容量:250g●材質:精製水、グリセリン、ヒアルロン酸ナトリウム、白金ナノコロイド(プラチナナノコロイド)配合、防腐剤、増粘剤、他
アズワン品番8-609-01
1本
¥529
税込¥582
翌々日出荷
薬・サプリメントを楽に服用するためのゼリーです。
一度に多剤服用も可能なゼリーです。
のどにつまらない、むせない安心な性質です。
薬の作用や吸収に影響を与えない成分です。
合成着色料・保存料は一切使用していません。
ローカロリー・ノンシュガー・ノーアレルゲン。(糖尿病やカロリー制限のある方にも安心です。)
唾液が出やすいレモン味です。
使い切りスティックタイプです。
タイプスティックタイプ
原材料エリスリトール、還元麦芽糖水あめ、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、乳酸カルシウム、甘味料(ステビア)、クチナシ色素
栄養成分熱量:4.5kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:4g、ナトリウム:6.4mg、糖類:0g、ショ糖:0g
1箱(25g×6本)
¥319
税込¥345
当日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード