3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5 付属品粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16 本体質量(g)100(電池除く) センサー赤外線センサー 使用電池単4乾電池×4本(別売り) LED色電球色 センサー感知方式赤外線 設置方式マグネット、両面テープ 動作温度(℃)-10~50 LED寿命(時間)80000 点灯時間15秒 センサー感知範囲120°、3m 電球の種類LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

乾電池式の屋内用センサーライトです。周囲が暗い状況で人が通ると人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。付属の両面テープで貼付けも可能です。
寸法(mm)65×18×40 質量(g)25 使用電池単4×3本(別売) LED色昼白色 センサー感知方式人感 設置方式両面テープ 設置場所屋内 点灯時間20秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約120度
1個
599 税込659
4日以内出荷

乾電池式の屋内用センサーライトです。周囲が暗い状況で人が来ると、人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。付属の両面テープで貼付けも可能です。
使用電池単4×3本(別売) センサー感知方式人感 設置方式両面テープ 設置場所屋内 点灯時間20秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約120度
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)