製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。
押さえ板は、紙パルプを水溶性のでんぷんで固めた紙成形品。
とじ足は、ねじれや引っ張りに強い、合わせ紙ひもを使用。
200枚収容。
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)231
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
背幅(mm)23
穴数2穴
とじ厚(mm)20
古紙配合率(%)72
穴間隔(mm)80ピッチ
収納枚数(枚)200
エコマーク認定番号17 112 157
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ警告(点状)
エコマーク認定認定
加工ノンスリップ
使用場所屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号09 123 040
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用
材質再生樹脂
厚さ(mm)2
寸法(mm)300×300
取付貼付けタイプ
タイプ誘導(線状)
エコマーク認定認定
加工ノンスリップ
使用場所屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号09 123 040
再生木材を使用したリサイクルベンチです。小テーブル付きの個席ベンチ。様々なシチュエーションでご利用頂けます。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質座:再生木材(EMウッド)/テーブル:FRP成形品 W230×D360/アーム:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/脚:鋼板t9×38 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)39.8
色ブラウン(EMウッド)
タイプ背付き
エコマーク認定認定
高さH(mm)705
座面高さ(mm)SH425
奥行D(mm)480
幅W(mm)1310
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10137004
1台
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
再生木材を使用したセパレートベンチで、個席タイプ椅子にテーブルや肘置きがセットされたタイプです。背もたれ付きの実用性があるオシャレでデザイン性が高いベンチです。廃木材と廃PP樹脂を高度な配合技術で複合化、もっともリサイクル性の高い素材のEMウッド(再生木材)使用したベンチです。
用途駅、待合室、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質座:再生木材(EMウッド)/テーブル:FRP成形品 W230×D360/脚部:t9×38鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上
色ブラウン(EMウッド)
適合規格JIS規格品
エコマーク認定認定
高さH(mm)705
奥行D(mm)480
主材質再生木材(EMウッド)
特性抗菌
寸法SH(mm)425
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10137004
関連キーワード