用途各種戸当
材質(本体)TPE樹脂
付属品ユニクロタッピングネジ
色白
材質(本体)AR樹脂
寸法A(mm)10.5
寸法F(mm)9
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
付属品皿ネジ(取付用M4×12、D=7)
材質ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
材質クロロプレンゴムの発泡
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。
同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途戸あたり音対策として
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。
材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム
幅(mm)10
厚さ(mm)3
色グレー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
色黒
材質(本体)AR樹脂
寸法A(mm)10.5
寸法F(mm)9
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69
税込¥76
3日以内出荷
材質(本体)SUS304+白ゴム
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質(本体)SUS304+白ゴム
呼称大
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質(本体)SUS304+白ゴム
呼称小
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
欠品中
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色グレー
材質(本体)シリコンゴム
適合扉厚(mm)40程度まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
戸当りとしても機能するドアキャッチです。
用途点検口扉、各種キャビネット汎用
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ニトリルブタジエンゴム(NBR)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
ステンレス戸当りの受金具です。
付属品スポンジゴム×1個
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
RoHS指令(10物質対応)対応
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
OT-B090-SUS用受金具です。
材質ステンレス
仕上MST(鏡面)
操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル
外形寸法(mm)Φ15
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。
材質ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(°)50~70
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)9
厚さ(mm)6
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)10
厚さ(mm)7
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)9
厚さ(mm)4
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥469
税込¥516
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)10
厚さ(mm)5
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
用途クッションや戸当たりに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
寸法(mm)5×10
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5072-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
用途クッションや戸当たりに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
寸法(mm)10×15
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5073-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。
室内や自動車内の小物のすべり止めに。
ドアやキャビネットの戸あたりに。
種別耐震マット
材質ウレタンゴム
形状角
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番473-9574
材質ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)20000
幅(mm)20
厚さ(mm)5
色黒
取付方式貼付タイプ(両面テープ)
長さ(m)20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。
粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。
また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め
その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修
主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ
粘度中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード