樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。
キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本
材質(本体)PA6ナイロン
タイプ面付型
取付高(mm)(床から)8~14
材質(プレート)S55C鋼板
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5
材質(本体)6ナイロン
材質(プレート)鉄
付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本
取付高(mm)(床から)5~11
仕様低VOC対応
タイプ面付型
磁力3000ガウス
上部のゴムが回転します。
用途木質・コンクリート兼用
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
付属品皿タッピングネジ 3.5×25(木質用)、3.0×20(木質用)
ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
仕上塗装(シャンパンカラー)
材質【床側】カバー ABS+床金具 SPCC、【扉側】カバー ABS+マグネット本体 ナイロン・POM
付属品トラスタッピングネジ 3.5×16、皿タッピングネジ 3.0×16
仕様床から扉下端の高さ9~13mmまで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付
材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(プレート)鉄
取付高(mm)(床から)13~19
マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。
強力ネオジュームマグネット使用
付属品取付ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト
穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
ドア下端のすきま寸法4mm~15mm対応
材質スチール、樹脂
適合すきま(mm)ドア下端:4~15
バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。
ロックリングによる簡易アオリ止め付。
扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
足で踏むだけ簡単ドアロック扉を開くとマグネットが働き所定の位置で、扉を仮止めすることができます仮止め位置で、本体のペダルを踏むと扉を固定することができます解除もペダルを踏むだけですので、しゃがみ込む必要がありません
材質亜鉛ダイカスト/鉄
床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質(本体)亜鉛ダイカスト
備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)34×45
アズワン品番65-2288-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
マグネット(ネオジウム磁石)を使用したドア用戸当り。面付けタイプなので床面の加工は不要です。面付けプレートは厚み3mmでバリアフリー仕様のため、お子様や高齢者の方がいる環境でも安心してご使用いただけます。厚み3mmでお掃除ロボットも段差を超えられます(お掃除ロボットの仕様をご確認ください)。ビス付で取付簡単
材質ABS樹脂+鉄
クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本)
適合範囲(mm)5~9
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
仕上WB
材質亜鉛ダイカスト
付属品バインドタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×20
仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
材質プラスチック
質量(g)140
種類ドアホルダー
吸着力(N)137
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚)
材質鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状楕円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)30×12(1枚あたり)
タイプ貼るタイプ
用途例スベリの重いフスマや雨戸、引き出しに
1セット(18枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
木製の床や巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するストップ付き戸当たり。マグネット式。
用途木製の扉、床用の戸当たり。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。
用途木製扉
付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個
材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
扉が開いている時は戸当たりが邪魔にならないフラットタイプです。ドアは設定位置でピタッと止まります。
床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
寸法(mm)【ドアと床のすき間】4~14
材質(本体)プラスチック
材質(ベース)プラスチック
材質(フラップ)鉄
床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。後付OK。施工は簡単です。キャッチ付スライド丁番との併用が最適です。
用途ドア用ストッパー
材質(受)POM
材質(本体)POM
仕上ミディアム
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
磁石の力でドアを固定 ドア用ストッパーマグネットタイプ。本体がカバータイプなので、ビスの頭が見えないシンプルなデザイン。突起もないから掃除もらくらく。美観も損ないません。ドライバー1本で取付カンタン床の取付位置も自由に決められます。磁石でピタッとストップ。解除は軽くドアを引くだけです。
種別マグネット式
材質【床側金具】カバー/ABS、床金具/SPCC、【扉側金具】カバー/ABS、マグネット本体/ナイロン・POM
タイプ戸当たりタイプ
仕上クロムメッキ塗装
関連資料チラシ(0.34MB)
グリーンマーク認定
関連キーワード