引戸を静かに、すきま風もカット!
クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。
すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。
置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。
ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。
額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。
テーブルなどの角に貼り、危険防止。
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
貼ったあとが目立たない薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に
家具や建物のキズ防止に
接着力:17.5N/25mm
基材厚:1.5±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7501
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)21
タイプ薄手
1セット(100個)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
家具や建具の戸あたり音を静かに
狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ
クッション性に優れた植毛タイプ
家具や建具の傷防止に
接着力17.5N/25mm
基材厚±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和する
トラスコ品番730-7497
材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
質量(g)12
タイプ極細・薄手
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。
クッション性に優れています。
貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。
ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-7
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)0.5
密度(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に!
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
軽い材質のため作業が楽にできます。
新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
色グレー
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。
材質レーヨン、不織布
厚さ(mm)1.5
色グレー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-50
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-49
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-4
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)0.5
密度(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
¥3,488
税込¥3,837
6日以内出荷
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-8
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)0.5
密度(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
高級感あるベロア調の隙間塞ぎ材(植毛付き) 戸当たりテープ角型 防音・防風・防塵 HPフロック(R)HPF-5
仕様両面テープ付(住友3M製 VHB Y-4180-04を使用)
材質TPO、(植毛)ナイロン製
パイル長(mm)0.5
密度(植毛)3.3dtx
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000mm×1本)
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。
同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途戸あたり音対策として
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。
材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム
幅(mm)10
厚さ(mm)3
色グレー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途戸当たり・クッション材として。
幅(mm)9
材質/仕上EPDM
長さ(m)2
横(mm)9
防音・すきま風防止、冷暖房効果アップに最適です
すきま風・ホコリ・騒音防止用戸当りテープ
引戸の当たる音を軽減します
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4
材質EPDM
形状D型
特性耐久性、耐候性
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
戸当りクッションテープD型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM
長さ(mm)2400
幅(mm)6
厚さ(mm)9
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-3
材質EPDM
形状P型
特性耐久性、耐候性
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状波型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
戸当りクッションテープM型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM
長さ(mm)2400
幅(mm)4
厚さ(mm)9
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質EPDM
長さ(mm)2400
幅(mm)5.5
厚さ(mm)9
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):9mm×6mm×5m
材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状P型
使用温度範囲(℃)-5~40
1個
特価
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ