「戸バネ」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ 河村電器産業宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ河村電器産業
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
上部ヒンジ戸先側セット TOSTEM(LIXIL)上部ヒンジ戸先側セットTOSTEM(LIXIL)
1,497税込1,647
1セット
7日以内出荷
セット内容旧コード:QDFY528G。ヒンジ本体、ケース、車、軸、バネを組み合わせた完成品。ピポットヒンジセット。シャイングレー適合シリーズ浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型
ストッパーA 新日軽(LIXIL)ストッパーA新日軽(LIXIL)
6,198税込6,818
1セット
7日以内出荷
セット内容六角ボルトM6(2)、ワッシャーM6(2)、スプリングワッシャーM6(2)、ストッパーA(1)、取付ねじ(1)、ねじ持ちA(1)、戸当りゴム(1)シルバー適合シリーズエクジス引戸R、引戸
スプリング戸当り アイワ金属スプリング戸当りアイワ金属
379税込417
1個
4日以内出荷
少し変わったデザインの戸当り
材質鋼、プラスチックWB
ステンレス三角ゴンベ フジテック・ジャパンステンレス三角ゴンベフジテック・ジャパン
659税込725
1袋
4日以内出荷
付属品取付ビス材質ステンレス仕上磨き、研磨
真鍮三角ゴンベ フジテック・ジャパン真鍮三角ゴンベフジテック・ジャパン
639税込703
1袋
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質真鍮仕上磨き、研磨
吊戸フレ止めガイド ポリアセタール車/鋼板枠 25mm エスコ吊戸フレ止めガイド ポリアセタール車/鋼板枠 25mmエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
バネの力でガイド車をレールに押しつけて吊戸のブレを軽減させます。フレ止めガイド用レールとの併用で吊戸のフレを軽減 垂直の場合に限ります。
仕様ベアリングなし材質枠/鉄枠・車/POM樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×25×13仕上ユニクロメッキアズワン品番65-2312-08
ローラ空錠 BEAVER(ビーバー)ローラ空錠BEAVER(ビーバー)
749税込824
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3225-18
ダイカスト三角戸バネ 6Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ダイカスト三角戸バネ 6BシリーズBEAVER(ビーバー)
549税込604
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
サイズアズワン品番64-3225-14
真中三角戸バネ 6Bシリーズ BEAVER(ビーバー)真中三角戸バネ 6BシリーズBEAVER(ビーバー)
559税込615
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
長座玉バネ 2個入 BEAVER(ビーバー)長座玉バネ 2個入BEAVER(ビーバー)
359税込395
1パック(2個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)9アズワン品番64-3220-77
中折れドア用下部ヒンジ戸先側セット DCZZ325 TOSTEM(LIXIL)中折れドア用下部ヒンジ戸先側セット DCZZ325TOSTEM(LIXIL)
1,811税込1,992
1セット
5日以内出荷
シャイングレー適合浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型仕様旧コード:QDFY530G、ヒンジ本体/ケース/車/軸/バネを組み合わせた完成品、ピポットヒンジセット
宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット コーワソニア宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセットコーワソニア
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
宅ロウ 宅配ボックス3847用オールアンカーセット
用途日本製 戸建用宅配ボックス 宅ロウ用専用オプション種類オールアンカーセットセット内容オールアンカーM8×L50(ステンレス)×4個/皿バネ付ナットM8(ステンレス)×4個
ステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下ステンレス三角戸バネジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
断熱基礎点検口600型本体部+配管部セット キソ点検口 配管対応タイプ 吉川化成断熱基礎点検口600型本体部+配管部セット キソ点検口 配管対応タイプ吉川化成
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口で、容易に配管が通せる配管部材付きの配管対応タイプのキソ点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)738×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400グレータイプ基礎点検口配管対応タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1
断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口 吉川化成断熱基礎点検口600型本体部 キソ点検口吉川化成
5,298税込5,828
1台
3日以内出荷
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
用途浴室区画に使用する基礎用点検口付属品気密パッキン×2本・施工説明書材質発泡ポリスチレン(EPS)幅(mm)150(基礎幅)寸法(mm)600×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400グレータイプ基礎点検口標準タイプ熱貫流率(W/m2・K)0.47熱抵抗値(m2K/W)2.1
Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ)Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケアSPG(サヌキ)(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー(スタンダードシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
オフィスや店舗でもイメージを損なわないシンプルなデザインの真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 ペーパー差込バーはバネにて収縮しますので、ペーパー交換も簡単!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約520耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×150×78
マグネット式振止 アトムリビンテックマグネット式振止アトムリビンテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
戸を閉めると、ラッチが磁力により飛び出しストライクに入りますので、引戸の振れを抑えることができます。戸を開けると、ラッチはバネにより本体ケース内に納まり、フラットになります。
用途住宅屋内用(浴室には使用できません付属品皿タッピンねじ 4×16 4本材質本体:POM、PP、SUS304、ネオジム磁石、ストライク:SUS304、PP、フェルト、鋼仕上生地ヘアーライン対応戸厚(mm)28以上
ステンレス アジャストゴンベ HL MK(丸喜金属本社)ステンレス アジャストゴンベ HLMK(丸喜金属本社)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン
ステンレスローラー空錠 BEST[金物]ステンレスローラー空錠BEST[金物]
1,598税込1,758
1パック
当日出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。材質ステンレス幅(mm)20全長(mm)76
真中ルーター三角締 BEST[金物]真中ルーター三角締BEST[金物](1件のレビュー)
969税込1,066
1パック
当日出荷から11日以内出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。材質黄銅
バネ丁番両開 WAKI(和気産業)バネ丁番両開WAKI(和気産業)
649税込714
1個
翌々日出荷
内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。
用途くぐり戸・網戸等材質鉄仕上げ・焼付塗装付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)
バネ丁番片開 WAKI(和気産業)バネ丁番片開WAKI(和気産業)
428税込471
1個
翌々日出荷
扉を開け放すとバネの力で閉まります(片閉)
用途くぐり戸・網戸等
真鍮ルーターゴンベ WAKI(和気産業)真鍮ルーターゴンベWAKI(和気産業)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ワンタッチで手軽に扉を開閉できます。
用途開き戸や家具、洋服ダンス、押入れなどの簡易戸締りに。材質真鍮
スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置 ダイケンスライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置ダイケン
8,698税込9,568
1セット
当日出荷から3日以内出荷
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材2018年トラスコ掲載ページ2 0833
ステン三角ゴンベ WAKI(和気産業)ステン三角ゴンベWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質ステンレス
真鍮三角ゴンベ WAKI(和気産業)真鍮三角ゴンベWAKI(和気産業)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質真鍮鋳物
戸当り アトムリビンテック戸当りアトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
スプリング式 フック付戸当り BEST[金物]スプリング式 フック付戸当りBEST[金物]
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒)仕上サチライトクローム取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
戸建郵便受箱 FUMI ACE(エース)戸建郵便受箱 FUMIACE(エース)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ニッポンのポスト「FUMI」誕生。 四季のうつろい、光がつくりだす陰影、極限までそぎ落とされたデザイン。そんな日本の伝統的な美がポストになりました。 和からモダン、集合住宅まで様々なニッポンの玄関をいろどります。 投函口は日本郵便の「ポスパケット(最大340×250mm、厚さ35mm)」が入る大型投函口となっており、不在時の再配達以来の手間も省けます。 投函口にふたをすることで特定の配達員以外は投函しにくく、不要な情報は受け取らずに済みます。 投入口のふたを開けるとソフトアブソーバーが付いており、静かにゆっくりと閉まります。 そのため誤って手を挟むこともなく、大きな音も立てないのでストレスを軽減できます。 触れた時に柔らかな印象を与えるよう表面のマット仕上げにもこだわりました。
用途戸建て住宅の郵便箱としてお使いください。幅(mm)300高さ(mm)410奥行(mm)145シリーズFUMI同梱部品SUS十字穴付丸木ネジΦ5.1×50 4本、ナイロンアンカー8×40 4本、SUS十字穴付トラス小ネジM4×8 4本、SUS平・バネワッシャー4 各4枚
オールステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下オールステンレス三角戸バネジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング戸当り アトムリビンテックスプリング戸当りアトムリビンテック(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
本体がスプリングでできている安全な戸当りです。 扉付けまたは巾木付けとしてご使用ください。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+トラスタッピンねじ4.0×16(1本)
浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所浅井戸用ホームポンプ寺田ポンプ製作所(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
吸上高さが8m以内のところに使用可能。 蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。 凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。 ご家庭の上水道用。 ご家庭の散水・洗車用。付属品抵抗スプリング×1、ストレーナ×1型式開放防滴形 (屋外カバー付)質量(kg)12.3極数2消費電力(W)200接続フランジ接続電源コード(m)約1.8本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)374×402電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)4構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303B構造(軸受)玉軸受揚水量(L/min)13(全楊程12mの時)
引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック引戸用調整ガイド FA-930-Yアトムリビンテック(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm付属品+なべタッピンねじ4×50 1本形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
三角締り ACE(エース)三角締りACE(エース)
879税込967
1個
3日以内出荷
用途軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切るための金具。 扉と扉の枠に掘り込んでネジで取り付けます。材質真鍮ゴールド本数(付属ビス)4
角座玉バネ ACE(エース)角座玉バネACE(エース)
139税込153
1個
3日以内出荷
簡易式の開戸・家具用のキャッチ金物です。木口に取り付けて使用しますので、金物が表から見えず、スッキリと収まります。 用途に合わせて大きさを選んで下さい。
用途扉側に本体、柱側に受け座を取り付けます。柱側に玉バネ部が入り込むよう掘り込み加工が必要です。材質ブリキ仕上金ニス
長座玉バネ ハイロジック長座玉バネハイロジック(1件のレビュー)
329税込362
1袋(2個)
予約販売
家具・タンスの補修交換部品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら