弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
こんなお得な商品も!

ソフトクッション
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色透明
硬度アスカーC67
防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形
色透明
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質ポリウレタン
色クリアー
特性耐摩耗性
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0170●幅(mm):5●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ●ドアの開き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-49
1巻
¥570
税込¥627
翌日出荷
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。
室内や自動車内の小物のすべり止めに。
ドアやキャビネットの戸あたりに。
種別耐震マット
材質ウレタンゴム
形状角
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質ウレタンゴム
色透明
摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。
耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用、制振作用があります。
裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
材質ポリウレタン
表面処理透明
特性耐摩耗性
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。
緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。
さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。
オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。
可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。
当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。
硬度(ショアA)70
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止に
アズワン品番65-3898-50
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。
温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。
水洗いでくり返し使用が可能です。
工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。
耐候性・絶縁性に優れています。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット
材質ウレタンエラストマー
色透明
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消
材質ポリプロピレン
復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消
材質ポリプロピレン
粘着付きの高耐久クッションです。
使い方は様々で、切る、折ることができます。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラウン
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-02
1巻
¥529
税込¥582
翌々日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。
トラスコ品番556-9950
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)
形状丸型
厚さ(mm)2
直径(Φmm)8
高さ(mm)2
1セット(5シート)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色半透明
種類エッジシール
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ドアと壁を衝撃から守ります
扉や壁の保護
ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します
ビス隠し用キャップ付きです
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
ガラス扉の小口を保護するシール材です。平らに隣接するガラスパネルのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色半透明
長さ(mm)2500
平らに隣接するガラスパネルの、すき間をふさぐシール材です。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
マグネット付戸当りとして使用できます。
ガラスにワンタッチで取り付けできます。
ガラス製引き分け扉の小口に最適です。
マグネット付きのため、確実にすき間をふさぎます。
トラスコ品番225-4864
質量(g)1390
1セット(2本)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
用途玄関扉・家具扉等
材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)
寸法D(mm)12
寸法W(mm)7.5
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。
素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。
素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。
材質PUR(ポリウレタン)
使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66
仕上透明
特性耐摩耗性
片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!
材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)
呼称3号
仕上2B
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
両側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!
材質本体:SUS304ステンレス/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品)
呼称3号
仕上2B
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。
用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。
材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)1000
形状シート
幅(mm)114
色透明
質量(g)300
2018年トラスコ掲載ページ2 0242
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。
その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。
速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。
種別合成ゴム系
色淡黄色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
優れたすべり止め効果と透明性をもつウレタンクッションです。ガラスやアクリルなどを傷付けません。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
硬度アスカーC80
RoHS指令(10物質対応)対応
止水性、耐候性に優れています。
用途戸あたり、すき間目地材、耐候性止水シートとして。
パッキン材、シール材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)45
剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。
高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。
優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。
透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。
手を汚さず使いやすいシールタイプです。
用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
関連キーワード
1
2
次へ