こんなお得な商品も!
床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
従来の手掛り式から立ったまま足で操作して扉を固定できます
取付ねじ(本体)皿タッピングネジ3.5×35mm(受)皿タッピングネジ3×20mm
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質SUS304+ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴム
色ホワイト
用途戸当たり
材質スチール
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。
付属品木質用/タッピング8×30、コンクリート用/アンカーC10 -60
材質真鍮、樹脂
高さ(mm)80
上部径(Φmm)幅:45
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム
色先端:乳白色
奥行(mm)150
表面処理クロムメッキ(本体)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。
適合レールSD-15R
寸法A(mm)30
寸法B(mm)32
寸法C(mm)20
寸法D(mm)30
ボルト(組付ボルト)M6
質量(g)80
トラスコ品番320-3654
材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)
寸法d(mm)30
寸法a(mm)30
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
貼る場所の長さに合わせて自由にカットできます。
掃除機をかけたときの壁等のヘリへのキズ、衝撃を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途タンスや棚のヘリに
壁のヘリに
引き戸の戸あたりに
形状テープ
材質ポリエステル100%
用途クッションや戸当たりに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
寸法(mm)5×10
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5072-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。
室内や自動車内の小物のすべり止めに。
ドアやキャビネットの戸あたりに。
種別耐震マット
材質ウレタンゴム
形状角
リブにより、反りを軽減し、軸の脱落を防ぎます。戸当りにもなります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)63
タイプ平行形
種類平丁番
仕上バレル研磨
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クッションや戸当たりに
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き
寸法(mm)10×15
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5073-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類戸当り
最大吊下荷重(N)98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
室内木床用戸あたり。戸あたりにも、遊び心がほしい。インテリア雑貨のような家型デザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本
材質天然木+合成ゴム+鉄
質量(g)89
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×36
ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(プレート)鉄
取付高(mm)(床から)13~19
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ドアや台車の衝突時の衝撃を緩和し、キズを防止します。
用途ドアノブの衝突防止に。引き戸の戸当たりに。台車の衝突防止に。トラックの衝突防止に。
色黒
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1500N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
適合ドア高さ(mm)2000まで
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に
材質ポリウレタン
厚さ(mm)2
色透明
形状丸形
硬度アスカーC80
特性弾性、衝撃吸収性
貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト!
キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます!
室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ