ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。
クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。
はく離紙がなく作業が簡単です。
貼りやすく、きれいにはがせます。
クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない
はくり紙がないので作業が簡単
貼りやすくきれいにはがせる
見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
戸当たりやすき間風の防止に!
耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。
引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
わずか3mmの薄型消音テープ!玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。
同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途戸あたり音対策として
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
引戸を静かに、すきま風もカット!
クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。
すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。
置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。
ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。
額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。
テーブルなどの角に貼り、危険防止。
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ
すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ
引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)
主な用途すきま用
特性耐久性、耐候性
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。
材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム
幅(mm)10
厚さ(mm)3
色グレー
長さ(m)2
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
材質クロロプレンゴムの発泡
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)10
寸法A(mm)68
寸法F(mm)24
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)58
仕上ジンクロメート
寸法M(mm)1.6
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
枠厚(mm)1.6
寸法G(mm)14
寸法K(mm)3.2
材質(枠)SPCC
芯棒Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)9
厚さ(mm)4
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥469
税込¥516
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)9
厚さ(mm)6
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)10
厚さ(mm)7
色茶
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
1セット(2巻)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。
材質特殊発泡ゴム成形品
幅(mm)10
厚さ(mm)5
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)2
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。
ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として
材質特殊発泡ゴム成形品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード