15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
エコ商品
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉 タイプL型 付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS315型
エコ商品
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉 タイプL型 材質(車輪)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 付属品ボルト、ナット 寸法e(mm)74 寸法i(mm)83 寸法c(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)14 寸法T(mm)6 板厚・材質SUS304(t4) 材質(枠)SUS304 材質(ボルト)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)