20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)92 幅(mm)14 高さ(mm)29 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36 材質(本体)スチール 材質(車輪)ポリアセタール樹脂 種類R型 耐荷重(kg)40(2個) 材質(軸受)ベアリング626ZZ 耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)30/2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)36 仕様コマ:36ΦV型 長さ(mm)86 厚さ(mm)14 高さ(mm)37 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 材質(本体)ステンレス 適合階段型、平行型(下框) 形状Φ24丸 車輪径(Φmm)24 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ステンレス 形状Φ28丸 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(本体)ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合平行型(下框) 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷