材質POM
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプH型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプH型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプコ型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986VF-250
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
タイプコ型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VF-260
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)70
エスコ品番EA986RA-407
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986RA-405
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)100
エスコ品番EA986RA-410
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986RA-406
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986RA-409
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプVH型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.32MB)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
付属品ボルト、ナット
寸法e(mm)74
寸法i(mm)83
寸法c(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード