こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型
材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具
車輪径(Φmm)50
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)80
エスコ品番EA986RA-308
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)70
エスコ品番EA986RA-307
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)100
エスコ品番EA986RA-310
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
JC100型の枠無しタイプです。車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品車軸
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。枠と車輪との間に隙間を設けているため、レールに多少の歪みやズレがあってもその歪みを吸収し、スムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JS300型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプV型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉
タイプV型
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
付属品ボルト、ナット
寸法e(mm)74
寸法i(mm)83
寸法c(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.33MB)
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプV型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.27MB)
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプV型
枠ステンレス枠
寸法I(mm)6
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車
タイプV型
材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
タイプV型
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VE-350
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VE-150
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)120
エスコ品番EA986VE-120
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)120
エスコ品番EA986VA-320
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986RA-209
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986RA-207
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VE-305
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)105
エスコ品番EA986VE-105
1個
¥8,290
税込¥9,119
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)120
エスコ品番EA986VA-120
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986VE-90
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986VE-50
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)90
エスコ品番EA986VE-290
1個
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VE-260
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VA-75
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986VA-50
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)150
エスコ品番EA986VA-350
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)75
エスコ品番EA986VA-275
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986VA-250
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)50
エスコ品番EA986RA-205
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ