用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
エスコ品番EA986RG-136H
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
車輪ナイロン成型加工
芯棒5mm鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
ベアリング入りです。
タイプ平型
寸法D(mm)11
寸法E(mm)Φ4
寸法C(mm)14
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R)
タイプV型
寸法C(mm)14
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み
枠厚(mm)焼き付け塗装
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)13
寸法A(mm)70
寸法F(mm)27
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法M(mm)1.5
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
枠厚(mm)1.5
寸法G(mm)13.5
寸法K(mm)4
材質(枠)SUS304
芯棒Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ丸型
材質(車輪)LPプラス成型加工
車輪LPプラス(成型加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
仕様ベアリング入り
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)60
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上シルバー
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:7×9
穴数5ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
車輪径(Φmm)36
取付穴径(Φmm)バカ穴3.8
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
色シルバー
1セット(1本×2個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上シルバー
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×7.5
穴数5ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5
車輪径(Φmm)36
取付穴径(Φmm)バカ穴3.8
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
色シルバー
1セット(1本×2個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂
仕上枠:パレル研磨、車:生地
ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)30
適合切込穴型
形状Φ30丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ