こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工場等の門扉や出入口用扉などに。
溝幅(mm)4
仕様ベアリング入り
材質鉄
タイプV溝型
取付穴(mm)11
V溝角度(°)92
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)鋳物
材質(枠)スチール
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(枠)SUS304
材質(芯金)SUS304
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプV溝型
仕様V型・鉄枠
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプV溝型
寸法O(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプV溝型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプV溝型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプV溝型
材質(車輪)MCナイロン
材質(枠)ステンレス
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
枠厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
調整式 ジュラコン®車・鉄枠・ベアリング入
V・T溝レール対応車
付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2
材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM
質量(kg)40(参考扉)
車輪径(Φmm)42
タイプV・T溝レール対応車
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
シリーズS-3100シリーズ
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード