ベアリング入りです。
材質(車輪)ジュラコン(R)
タイプ調整V型
寸法H(mm)2.7
寸法F(mm)51.3
寸法D(mm)Φ3.3
寸法E(mm)30.4
寸法C(mm)14
寸法I(mm)8
寸法J(mm)2.9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
寸法G(mm)24.7
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
1個ほか
¥589~
税込¥648~
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)