商品豆知識
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプトロ車型
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
枠厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JS315型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプL型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。
用途門扉
タイプL型
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
付属品ボルト、ナット
寸法e(mm)74
寸法i(mm)83
寸法c(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプトロ車型
仕様トロ車型・鉄枠
枠厚(mm)4
タイプトロ車型
寸法T(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプトロ車型
枠ステンレス枠
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。
用途各種門扉、重量扉
タイプトロ車型
付属品ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプトロ車型
枠ステンレス枠
寸法J(mm)14
寸法T(mm)6
板厚・材質SUS304(t4)
材質(枠)SUS304
材質(ボルト)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種門扉、重量扉
タイプトロ車型
付属品シャフト・E型止め輪付
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプトロ車型
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型
形状固定
型式C-1150型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳物
金具仕上ユニクロメッキ仕上
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
関連キーワード