1個
¥164
税込¥180
当日出荷
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質プラスチック
両面金色のせんすでアクリルガッシュ、墨などでデザインできます。両面金色です。アクリルガッシュ、墨などでデザインできます。伝統工芸の作例として、運動会、体育祭、文化祭などで使用すれば、華やかに彩られます。
色ゴールド
材質紙、竹
寸法(mm)広げた時:272×約435
質量(g)40
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)。自然木のため色合いに若干の違いがでる場合があります
材質自然木
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
紙貼りせんすに絵を描こう!
紙せんすに直接絵が描けます。白紙貼済。
色ホワイト
材質(紙、柄)竹
寸法(mm)272×435(広げた時)
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
仕様組立式、受けの位置は固定です。
色ブラック
素材スチール製
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。簡単に取り外しできるマグネットタイプの覗き見防止フィルター。
鉄板内蔵のフィルターとマグネットシールを使うことで、簡単に取り外しができます。
お手持ちのパソコンにマグネットが内蔵されている場合は、マグネットシールを使わずにそのまま取り付け可能です。
そのままで取り付けられない場合は、付属のマグネットシートをパソコンのベゼル部分に貼り付けることで、フィルターを取り付け可能です。
画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。
LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。
透過率70%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。
紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。
タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)
※パソコンを閉じる際は、フィルター下側を軽く押さえながらキーボードにひっかからないよう、ゆっくり閉じることをおすすめします。
※フィルターとマグネットシールの厚みにより、パソコンを完全に閉じることができません。
フィルターは、液晶画面をカバーできる大きめサイズで設計しております。また、液晶上部のベゼル部分は10mm以上必要となります。
マグネットとフィルターの厚みにより、パソコンを閉じた上から圧力をかけると、モニターが損傷(亀裂など)する恐れがあります。重いものを上に載せるなど圧力がかからないよう、ご注意ください。
モニター上部に磁石または光によって反応するセンサーが内蔵されているパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。本製品装着前に同封のマグネットを利用し、モニターが黒くスリープする、などの症状が現れるか事前にお確かめの上ご利用ください。
仕様上部の黒い部分(鉄板入り)厚み約1mm、マグネットシール1.1mm/ 両方を貼り付けた場合の厚み約2.1mm
付属品マグネットシール×2
材質フィルター:PET/ マグネット:ネオジウム
厚さ(mm)フィルター部:0.37
取付方式マグネット磁力で取り付け
可視光線透過率(%)70
紫外線カット0.999
タッチパネル方式○
ブルーライトカット率約42%
のぞき見防止対応
反射防止片面のみ
ブルーライトカット対応
仕様受けの位置は固定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×16×23.5、ボード受け:D約3.5
素材木製
水性、油性、蛍光ペン、水彩など、さまざまなもので描くことができます。
色ホワイト
材質紙、PP
寸法(mm)352×225
質量(g)21.8
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
シンプルなデザインの飾り皿立て。
皿だけでなく、写真立てや本、ポストカード等を飾っても良い雰囲気に。
店舗なら小さいサイズを選び、SHOPカードを置いてもGOOD。
さりげないおしゃれを演出してくれます。
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様連結パーツ:別売
種別器具:LED一体型
幅(mm)1280
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.6
色オフホワイト色
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.6
ランプ高演色LDE
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1040
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
アクリルガッシュ・ポスターカラー・墨・ペン・水彩絵の具など、色々な画材でにじまず描くことができます。
材質(金扇面)金潜紙、(台座)紙
寸法(mm)414×190×2
1セット
¥510
税込¥561
3日以内出荷
箱物のディスプレイから薄物大判まで幅広く使えるのでギフト立てに最適!ディスプレイする商品に応じて奥行きを調整でき、使わない時はコンパクトに収納できます。
材質アクリル透明
質量(g)150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×最大164×158
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
関連キーワード