52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-08 タイマー【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

首にかけて両手を自由に使える扇風機。ポケットにも収納できるコンパクトサイズ。首への負担が少ない軽量約180g。くるくる巻いて長さを調節可能。風量は3段階で調節可能。髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ。丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます
用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ 付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書 材質ABS、シリコン 質量(g)180 連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります) 風量3段階切り替え可能(弱・中・強) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時) 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm)約216×173×58 本体質量(g)約400 使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh USB充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)150×210×60 ブラック サイズフリー 質量(g)220 連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5 風量調整 充電時間(時間)約3 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh インターフェイスUSB Type-C
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

面ファスナーを採用し、着脱が簡単です。先端がひらつかず、現場や工場作業でも首元スッキリデザインで安心して使用できます。抗菌・防臭加工生地を使用しています。
用途首回りの冷却に。 その他保冷剤無し 長さ(mm)570 幅(mm)55 混率(%)綿100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×800
1個
1,500 税込1,650
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機 セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2 電源(V)5 定格消費電力(W)4 風量3段階 充電時間(時間)約2.5 使用時間(時間)約2~4
1箱(24個)
43,980 税込48,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM サイズフリー 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般 材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) タイプ気化熱タイプ 太さ(mm)約20
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GCネッククーラー28 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに 太さ(mm)直径20 融点(℃)28
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アピックスレトロ扇風機
70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。
消費電力(W)33/34 定格AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510 電源コード(m)約1.6 首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 質量(g)105 外形寸法(mm)90×36.3×111.5 電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
1セット(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センター商事miniネックファン
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に ファン径(cm)約58 ホワイト 風量調整4段階+ウェーブ 質量(g)165 バッテリー容量(mAh)1200 高さ(mm)ファン部分:約48 アーム長さ(mm)約380 出力(W)ファン:3 充電時間(時間)2~4 使用時間(時間)2.5~4
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1 材質ABS 出力USB 5V/2A 本体寸法(mm)約43×83×112 本体質量(g)約290 入力DC5V2A(USB Type-C) 充電時間(時間)約3~5 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
1台
3,998 税込4,398
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]木製ハンディ扇風機組立キット
モーターの力でプロペラが回る!木製ハンディ扇風機キット!。木の風合いがやさしい、木製ハンディ扇風機組立キットです。モーターの力でプロペラが回転し、スイッチで簡単に操作可能。自分でパーツを組み立てて完成させることで、モノづくりの楽しさと達成感を味わえます。工具や接着剤を使わず差し込むだけで作れるので、工作初心者でも簡単につくれます。付属のネックストラップで首からかけられるので、持ち運びもラクラク。自由研究やワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【用意するもの】接着剤、セロハンテープ、単3アルカリ乾電池1本
セット内容木製パーツ×2、電池ボックス×1、両面テープ×1、プロペラ×1、モーター×1、スイッチ×1、導線(赤)×1、ネックストラップ×1、やすり×1 材質シナベニヤ、鉄 寸法(mm)完成サイズ:約100×180×55 荷姿ヘッダー付き箱入り 適合年齢(歳)6歳
1個
600 税込660
3日以内出荷

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USBーA ー USB TypeーC(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約150※本体のみ 消費電力(W)2 電源充電式リチウムイオン電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×78×54 保証期間1年間 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。 トラスコ品番244-2148 材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維 長さ(mm)550 幅(mm)60 ネイビー サイズフリー
1個
779 税込857
当日出荷

手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 質量(g)88 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数7枚 羽根(Φmm)50 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 風向なし サイズ(mm)63X38X140 首振りなし 使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱) リズム風あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DANNO(ダンノ)大型扇風機 45
ボディは軽量なアルミダイカスト製、ネックは強靭な鉄板製です。全閉型モーター採用!粉じんやミストの多い工場でも安心してお使い頂けます。ワンプッシュピンを押すことで、簡単に折りたためます。
電源(V)100 スイッチ強中弱切り替え ハネ径(cm)45 モーター全閉型 首振角度(°)75(傾仰角/-5°、0°、20°、35°) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:84×72.5×117~128 調節方式風速切り替え3段階
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

工具なしでヘッドレストのポールに簡単に取り付けできるスポット扇風機です
用途3段階の風量調節が可能です。(OFFも可能)。エンジンOFF時の風量(OFF・弱・中・強)を記憶することができるメモリー機能付きです。USB Type-Aポートに挿し込むだけで使用できます。コード長:約1.4m。ポール径Φ10~15mmのヘッドレストポールに取り付け可能です。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

バッテリー容量:1600mAh。充電時間:約2.5時間。連続使用時間:約1.5ー5時間。誤作動防止:電源ボタン長押し。付属品:Type-Cケーブル、保証書
用途髪の毛を巻き込みにくいシロッコファン。 モード切替:5段階。 360°風向調整可能。 ネック部分の長さ調整可能
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
用途夏の暑さ、熱中症対策として ホワイト 電源(V)バッテリー 内容1個
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

首に掛けて使用できるハンズフリーネックファンです。ハンズフリーで使用でき、両手が空くのでお出かけやイベントにもぴったりです。ネックアーム部分を本体に巻き付け、付属のケースに収納ができるため。いつでもコンパクトに持ち運ぶことができます。ファンの風量は弱・中・強の3段階から、シーンに合わせて調整が可能です。
1セット(2個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン作業や家事で両手がふさがっていても涼しい!コンパクト設計で、首にかけて使えるネックファンが登場。コード部分をスッキリ収納できるから、使わない時もかさばらず、付属の収納袋に入れればバッグの中でもスマートに持ち運べます。1600mAhのバッテリーを搭載し、3段階の風量調整が可能なので、シーンに合わせて快適な涼しさを選べます。デスクワーク中に集中したい時、料理や掃除で汗をかきたくない時、もう我慢する必要はありません。あなたの毎日の「涼しい」を叶える、おしゃれで機能的なアイテムです。
用途両手フリーで快適クール!コード収納&コンパクトなネックファンで、いつでもどこでも涼しく過ごす。 付属品USBケーブル、収納袋 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×60 風量3段階 バッテリー容量(mAh)1600 定格入力DC5.0V/1.0A 動作電流(A)0.3~0.9
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ネッククーラーなど長時間の使用に適した専用のモバイルバッテリーです。 ネッククーラーでは3~5時間の連続使用が可能。 Type-C入出力端子搭載。 4個のLEDでバッテリー残量が確認できる、残量表示機能付き! 最大出力2.4A!
用途ネッククーラーのモバイルバッテリーとして。PLATAポータブルネッククーラーに最適。 付属品Type-Cケーブル 定格電圧DC5V 定格出力USB-A:DC5V/2.4A、USB-C:DC5V/2.4A バッテリー内蔵リチウムイオン3.7V 保証期間ご購入日から3か月 バッテリー容量(mAh)10000(37Wh) 定格入力(USB-C)DC5V/2.1A
1台
3,370 税込3,707
当日出荷

ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファン
仕様充電I/F:USB Type-C 付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g)(スタンド込)239 消費電力(W)5 電源DC5V/1A 本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh 風量調整100段階
1個
3,390 税込3,729
当日出荷

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45 質量(kg)11 タイプスタンド 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)120/160 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)5 最大風速(m/min)345/390 最大風量(m3/min)165/186 電動機全閉型 風量調整3段速調式 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

アイネックスUSBファン
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用 ブラック スイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転 電源コネクタ:USB Standard-A オス 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)約76 商品タイプ冷却ファン 期待寿命(時間)40000(25℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に 仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。 付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)130 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25 連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。 充電時間約3時間※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ 材質本体:ABS、羽根:PP 羽枚数2枚(7枚&5枚) 本体寸法(mm)81×36×168 本体質量(g)144 消費電力5V/1A 連続使用時間(時間)最大4 風量調整4段階 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2000 mA 充電端子Type-C
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファン
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン グリーン 質量(g)239(スタンド込) 消費電力(W)5 電源DC5V/1A 本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整100段階 バッテリー容量(mAh)3600 充電端子USB Type-C
1個
3,380 税込3,718
4日以内出荷