エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(ブラシ)ポリプロピレン・ポリエステル・ステンレス、(グリップ)ポリプロピレン
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×260
扇風機やサーキュレーターのホコリ取りに
用途不織布表面にある無数のゴム粒子が普通のホコリ・油のついた取れにくいホコリも捕まえて拭き取ります。放射状に広がる扇風機ガード(カバー)のワイヤーに5枚ある不織布を差込んで1本ずつ擦れます。
材質ポリプロピレン、ポリエステル(ゴムラテックス入)
寸法(mm)約60×38×106
質量(g)約12
1個
¥298
税込¥328
5日以内出荷
掃除しずらいサーキュレーターの為のブラシ。様々な隙間に合わせてヘッドが自在に曲がる。マイクロファイバー使用で水洗い可能。
用途サーキュレーター、サーキュレータ、空気循環、扇風機、せんぷうき、スリムファンなどの掃除に。
材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチール
色ブルー・ピンク
質量(g)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×250
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・継ぎ手パイプ・クシ)ABS樹脂、(吸込口)ポリエチレン、(植毛台・カバー)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン
質量(g)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×90×100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
細かいホコリをキャッチ、ホコリの再付着を防止する除電タイプのダスターです。
ダスター部分は好きな所で曲げることが出来るため、手の届かない場所の清掃などに適しています。
ダスター部分を取り外して洗う事も可能です。
用途手の届かない隙間などのほこり取りに
材質パイプ部:鉄、ヘッド部:ポリプロピレン、マイクロファイバー
全長(mm)1260~1770
タイプ除電タイプ(静電防止)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
寸法(mm)30×250×10
色グレー
耐熱温度(℃)80
冷蔵庫やエアコンの清掃に。
全長(mm)645
TKG品番9-1281-2401
TKG品番(2017)6-1150-2401
ブラシ寸法(mm)Φ40×250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。
やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。
用途空気清浄機・エアコンフィルターやその周辺の掃除に
トラスコ品番762-5774
材質大ブラシ:ナイロン、小ブラシ・グリップ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)15
質量(g)17
縦(mm)225
横(mm)40
ブラシ幅(mm)大ブラシ55、小ブラシ40
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
エアコンや扇風機のホコリ取りに便利です。
材質(本体・お手入れ用クシ)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン、(継ぎ手パイプ)ABS樹脂
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×230×85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
サーキュレーターや扇風機のホコリや汚れをスッキリ落とす
用途スリムブラシとすきまスティックのセット。スリムブラシはしなやかなナイロン毛でホコリを掃え、サーキュレーターの狭いすきまに入ります。エアコンの送風口やパネルヒーターのお手入れ、ブラインドのホコリにも。すきまスティックは超極細繊維で細かいところも水だけでキレイに拭き取れ、使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。
材質スリムブラシ/ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 すきまスティック/約ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)スリムブラシ/約28×28×258、すきまスティック/約10×5×170
質量(g)スリムブラシ/約27、すきまスティック/約4
耐熱温度(℃)スリムブラシ/約100、すきまスティック/約80
1本
¥448
税込¥493
当日出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材PVC+静電気防止毛
材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色グレー
質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)45×95×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム
0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計
金属製スタンドは、360度の回転可能
パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動
ケーブル長3フィート
用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機
色ブラック
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル
付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ
適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)電源:約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし
機能風量切替:8段階(リズム風あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B
材質ステンレス製
全長(mm)138
先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
ヘッドが1.2倍広がるため、一度に多くのフィンを修正・清掃可能。
トラスコ品番364-0159
質量(g)150
適合ピッチ(mm)すべてに対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
質量(g)34×2
寸法(cm)(1本当たり)18×2
耐熱温度(℃)80
1セット(10本)
¥639
税込¥703
当日出荷
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)約46
電圧(V)3.7
寸法(Φ×mm)18.5×68.6
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フィルターのホコリを掃い落とす!
用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。
材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
色ホワイト
質量(g)約18
寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm
耐熱温度(℃)約100
保冷効力(℃)9度以下(6時間)
1個
¥348
税込¥383
当日出荷
アミ目繊維と固めのブラシ繊維のW繊維がアミ戸の汚れをしっかりかき出す!。水だけでアミ戸やサッシ溝の汚れをしっかり落とします。ホコリを取って節電効果アップ!(扇風機、エアコン、サッシ溝にも)
材質毛、ブラシ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190 ×45×260
アミ目繊維と固めのブラシ繊維のW繊維がアミ戸の汚れをしっかりかき出す!。水だけでアミ戸やサッシ溝の汚れをしっかり落とします。ホコリを取って節電効果アップ!(扇風機、エアコン、サッシ溝にも)。手に固定できるストラップつき
材質毛、ブラシ/ポリプロピレン、針金/ステンレス、紐/レーヨン、ストッパー/ナイロン
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×60
手の届かない見えない隅・奥・下のほこりを手軽にお掃除。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。
自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)1.5~36
電源AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)3
本体質量(kg)3.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900
風量調整5段階
首振り左右それぞれ最大75°
安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)
切タイマー1・2・3・4時間
角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
オフシーズン時の工場扇の保管用。
使い捨て。安価
用途汚れ防止。
仕様40g/m2
トラスコ品番286-8431
材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド
色白
質量(g)24
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
上部から給水可能でお手軽
タンク容量約1000mL
加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能
連続加湿時間:約8時間(加湿:弱)
最大噴霧量:220mL/h
加湿適合床面積:約18m2
速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ
質量(kg)約1.45
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.2
定格周波数(Hz)50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ
発熱体PTCヒーター
運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。定格15A・AC300V。DCタイプ専用。風量3ノッチ選択時
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×37.80
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット)
寸法(mm)470×360×210
取付天井取付
タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル
電源(V)AC100
コード長さ(m)リモコン:5(付属)
本体質量(kg)約7.0
ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W)
開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応)
機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気
適合パイプ径(Φmm)100
適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下
リモコンKK-SJFワイヤードリモコン
入数1台
モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
軽くてさびにくいアルミ製です。
セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。
軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。
ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。
シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。
リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。
マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。
「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル、(柄)アルミ
質量(g)(クモの巣取り)140、(シーリングファンモップ)180、(柄)760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッド】(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33
柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アズマ工業の「アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット」に取り付けて使える、安心連結ヘッド2種にスペアモップ1個が付いた3点セット。
ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92
軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。
材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
RS Pro DC軸流ファンRS Proがお届けするこれらの軸流ファンは冷却用途に最適です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、RS ProシリーズのDCブラシレスファンは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルが信頼性と品質に優れています。 特長と利点: . PBTによる熱可塑性ケース . 向きを問わない正方形 . 水平にも垂直にも取り付け可能 . 低ノイズレベル . スムーズで効率的な通気 これらのファンのノイズはどのくらいですか. これらの軸流ファンは、デシベルレベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例として、ささやき声のデシベルレベルが30 dB程度なのに対して、このRS Proシリーズ全体で最大のデシベルレベルが51 dB、最小は18 dBです。つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 / ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。RS Proの軸流ファンは、冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。 このファンはボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。軸流ファン内ではボールベアリングが、通常、最も一般的な選択です。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。 用途: シーリングファン / 換気 . デスクトップコンピュータ モータエンジン(自動車のラジエータ) . 発電機 エアコンプレッサ ACファンの豊富な品揃え、短いリードタイム、低価格です。特長と利点:60,00時間の長寿命デュアルボールベアリング
仕様電源電圧 = 5 V dc高さ = 25mm消費電力 = 700mW奥行 = 10mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 31dBファン回転速度 = 12000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード