213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー入・切:1・2・4・6時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!! 「睡眠の質」をあげよう! 扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。
用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として 材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315 耐熱温度(℃)-20~+70 適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120 総質量(kg)約1.2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ43×22.5 軸の形状Dカット 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 軸端形状ストレート 定格入力(W)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数50Hz
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105 極数16 取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])3 常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 無負荷電流(mA)15以下 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

寸法(mm)ギア:100×40 取付エンコーダ:可 質量(g)125 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)19 段数(ギア)5 寸法(Φmm)モーター部:27.7 回転方向CCW 許容スラスト荷重(N)9.8 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本電産サーボシンクロナスモータ
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])10 常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン 質量(kg)1.06 ホワイト 電源ACコンセント、USB ハネ径(cm)15 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5 角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
7,290 税込8,019
欠品中

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)約2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 首振り左右首振り タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 取扱説明書(2.26MB) 切タイマー7.5時間
1台
3,998 税込4,398
欠品中

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト 質量(g)3.1 羽根枚数7 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 風量調整3段階(弱/中/強) モード連続、リズム風 首振り左右自動85°/上下手動-12°~20° 羽根寸法(cm)30
1台
5,290 税込5,819
3日以内出荷

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
欠品中

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。 【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】 ・サーキュレーター お部屋の空気を循環・撹拌 ・扇風機 やさしい風で体への負担が少ない ・衣類乾燥機 部屋干し時に大活躍 梅雨時期や花粉時期に ・換気 お部屋の空気を入れ替え サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍! 落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。 上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。 風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。 自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。 前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)32 電源(AC V)100 適合床面積30畳 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120° 左右首振 上下角度調整 上下首振 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
19,090 税込20,999
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])5 常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)15 機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86 風量調整7段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動) 切タイマー1/2/4時間
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.68 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 取扱説明書(2.14MB) 切タイマー3時間
1台
4,898 税込5,388
欠品中

使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 機能風量3段階、首振り、引きひも式 風量3段階 タイマーなし 羽根径(Φmm)300 左右首振
1台
4,980 税込5,478
4日以内出荷

静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 質量(kg)2.8 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)18 風量9段階 羽根形状30cm径 7枚 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5 タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 本体質量(kg)2.3 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
6,298 税込6,928
欠品中

フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数40 本体質量(kg)6.3 モーターDCモーター 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
9,898 税込10,888
欠品中

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量3段階 モードおやすみ:○ タイマー切0.5/1/2/4時間 リモコンあり 羽根径(Φmm)300 左右首振 切タイマー リズム風
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

2種類のランダム風が自然の風のような変化のある風を実現。ランダム風モードは機械的な一定の風ではなく、自然の風のような変化のある風で爽やかに送風します。ゆらぎ風でここちよく、ふわり風で気持ちよく。2種類のモード選択ができます。ホコリ防止加工の羽根は静電気によるホコリの付着を軽減し、使い続けてもホコリが付きにくいので季節ごとの跡片付けも楽々。便利なリモコン、安心切タイマー、チャイルドロック付き。
質量(kg)3.5 コード長さ(m)1.7 羽根枚数7枚羽根(ホコリ防止加工)・乳白色 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×670~860 首振角度(°)左右85 角度調整範囲左向き/右向:15/15°、上向き/下向き:20/20° 風量調整連続:3段(風量3/2/1)、ランダム:2段 高さ調整範囲(mm)670~860 羽根寸法(cm)30 切タイマー1・2・4時間
1台
8,980 税込9,878
当日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)DCリビング扇風機
DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節6段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.7 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)25 風量6段階 タイマー時間(入・切)1~6、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×69~84 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など 質量(kg)5.6 ホワイト 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350 消費電力(W)(50/60Hz)41/51 機能風量3段階、首振り 風量3段階 羽根径(Φmm)400 左右首振 切タイマー2時間
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 本体質量(kg)2.6 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
8,098 税込8,908
欠品中

電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1 材質紙、鉄 寸法(mm)完成サイズ:200×110×80 包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
800 税込880
当日出荷

便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×320×550 機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量3段階 モードおやすみモード○ タイマー切1/2/4/6時間 リモコンあり 左右首振○(75°) 切タイマー リズム風
1台
7,990 税込8,789
4日以内出荷

省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)320 取付方式クリップ 奥行(mm)185 消費電力(W)弱:1.2、強:30 コード長さ(m)2 本体質量(g)950 ヒューズ管:5A 入力電源12(DC V)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー 幅(mm)350 質量(kg)2.3 高さ(mm)840 奥行(mm)350 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)20 電源コード(m)約1.8 風量調整9段階 タイマー1~9時間 左右首振約60°(自動) 上下首振(手動)【上】20°【下】14°
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)23 風量調整10段階 モード連続、リズム風、おやすみ 首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120° リモコン矢印ボタンで細かく操作可能 適用畳数28畳 タイマー機能入切2/4/8時間
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン ホワイト 消費電力(W)27 電圧(V)(50/60Hz)100 ハネ径(cm)約40 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約6.6 モーターDCモーター 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440 風量調整12段階 リモコン 左右首振約32度(手動) 上下首振約75度(自動) 入タイマー1/2/4/8時間 切タイマー1/2/4/8時間 リズム風 上下伸縮
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷