855件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm)35~45 種類ドアノブ 表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手握り玉 適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書(22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)25×18 材質真鍮 仕様
1個
899 税込989
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋密閉用ハンドル
エコ商品
耐食性に優れたステンレス製です。
用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等 材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13 部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー 表面処理バフ研磨 操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25 材質セラミック 長さ(mm)33 高さ(mm)24 適合扉厚(mm)13~20
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適! 取手握り玉
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様円筒、窪みグリップ付
1個
269 税込296
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製 仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用 種類ドアノブ シリーズISシリーズ 仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)12×30 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) 仕様
1個
799 税込879
23日以内出荷

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビンデージ風のトレンドデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法A(mm)30 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)18 材質亜鉛合金 仕様四角
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 バックセット35mm 適合扉厚(mm)28~40 付属品取付用ネジ 種別木製扉用 種類ドアノブ 仕上ペーパー 取手握り玉
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

WAKI(和気産業)取替用ノブ
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。 シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ビス4本・ストライク・鍵5本 適合ALPHA ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)23~43 取手握り玉
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ハイス空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm)30~45 機能空錠 材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕上ステンレスヘアライン 種類ドアノブ 取手握り玉
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラス用ノブ
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5 材質黄銅 質量(g)215 仕上クロムめっき 高さT(mm)16
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ガラス用ノブ
エコ商品
ガラス扉用ノブです。 ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。
用途ガラス用ノブ 材質(本体)真鍮 質量(g)200 種類丸形/特殊形 仕上CR(クローム) 取付穴径P(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12 材質(取付部)真鍮
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個
85 税込94
当日出荷

家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品ビスM4×25 長さ(mm)38 高さ(mm)27 適合扉厚(mm)13~20
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)30 寸法B(mm)22 寸法C(mm)18 材質真鍮 仕様
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)30 仕上ヘアライン 材質ステンレス (SUS304) 仕様丸、リブ付き
1個
469 税込516
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容L/R各1個 ステンカラー 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG
1セット
219 税込241
7日以内出荷

セット内容L/R各1個 ステンカラー 適合シリーズアリッツPG、アリッツSG
1セット
219 税込241
7日以内出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 仕上サテンブロンズ 材質真鍮
1個
659 税込725
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)30~45 取手握り玉 ビスピッチ(mm)(フロント)41 バックセット(mm)60
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法(mm)30×30 仕上ノブ:白 ベース・トップ:ブロンズヘアライン 材質ノブ:磁器、ベース・トップ:亜鉛合金 仕様
1個
459 税込505
23日以内出荷

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 仕上 材質磁器 仕様
1個
219 税込241
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法B(mm)30 寸法C(mm)18 仕上ノブ:白 ベース・トップ:アンティーク調錫 材質ノブ:磁器、ベース・トップ:亜鉛合金 仕様
1個
469 税込516
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉 寸法A(mm)32 寸法B(mm)28 寸法C(mm)14 仕上ノブ:白 ベース・トップ:研磨 材質ノブ:磁器、ベース・トップ:真鍮 仕様
1個
899 税込989
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)19×20 仕上クロームメッキ 材質真鍮 仕様
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)25×25 材質真鍮 仕様
1個
899 税込989
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)14 寸法B(mm)13 仕上研磨 材質真鍮 仕様取付け部品(ウッドメタルダボ)付、丸
1個
579 税込637
23日以内出荷

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法A(mm)25 寸法B(mm)31 材質真鍮 仕様
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し 寸法(mm)30×25 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し 仕上研磨 材質真鍮 仕様
1個
1,598 税込1,758
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)