510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業BP11-F パッキン(防油形)
エコ商品
扉等の防水・防塵・防油用にご利用ください。 屋内専用です。
材質NBR 長さL(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
190 税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質クロロプレンゴム単泡スポンジ 定尺(m)5
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
1本ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 材質クロロプレンゴムスポンジ
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2114 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個) 材質ポリウレタン 寸法(mm)357×362×10
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き) キャスター径(Φmm)65 棚板寸法(mm)490×460 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
1台
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
79,900 税込87,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
331,000 税込364,100
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個 棚間隔(mm)35 棚板耐荷重(kg)約10/枚 取付ピッチ(mm)(棚板) 50 棚板寸法(mm)490×460
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
112,000 税込123,200
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パッキン
エコ商品
扉の確実な密閉。抜群の保温・保冷効果。必要な寸法にカットして使用できます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

栃木屋パッキン
エコ商品
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.7.1)「取っ手型ハンドル」に適合しています。 取付金具とねじが一体となっておりますので、取り付けが容易です。 専用パッキン TO-470 を併用することで、本品と筐体との気密性を高められます。
用途半導体製造装置・計測機器・工作機械等 材質/処理EPDM/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
4日以内出荷

ハイロジックドアゴムパッキン
開き戸や引戸の框部分などに。特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています。扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります。隙間に応じて高さ調節が可能です。特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です。耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です。嵌合型なので接着不要です。調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください。嵌合型につき両面テープは付いていません。室内外使用可能
材質EPDMゴム 長さ(mm)2200
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アトムリビンテック戸当パッキン
クサビ打込式・室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。隙間塞ぎや風等によるガタつき防止としても有効です。収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
材質ABS、ポリエステルエラストマー
1本
299 税込329
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。 鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。 扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。
用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
1巻
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください
材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂 対応板厚(mm)15mm以上の天板 付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など) 断面タイプ正方形
1巻(30m)ほか
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

AIR扉用 ガラスとフレームの間のパッキンです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルと組合せて使用
用途扉の取付け 長さ(mm)3000 透明 材質プラスチック
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組した丸打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など) 編組袋編 断面タイプ円形
1巻(30m)ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質シリコンゴム
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷