25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

付属品取付ビス M4×10(D-8)4本 材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 寸法(mm)250×28 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用 材質ステンレスSUS304 幅(mm)22 奥行(mm)36
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム エスコ品番EA951LP-1 全長(mm)172 タイプ平型 取付穴径(Φmm)4.8
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト ストローク(mm)18 寸法(mm)172×25 仕上サチライトクロム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質SUS304 タイプ丸落し 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緊急・殺到がつきものの非常口。子扉の自動施解錠を可能にしました。 おや扉を開けると、連動して子扉が自動的に解錠、開放可能となります。上下のボルトは自動的に引っ込むので、床面や上枠を傷付ける恐れがありません。親扉を閉めると、子扉が自動的に施錠されます。上下ボルトに反転タイプを使用、側圧に関係なく親扉の微妙な動きにも対応。瞬時に反転して確実に開放します。子扉の施錠状態は極めて頑丈。(非常時に人が殺到して子扉に大きな側圧が作用しても、従来のフランス落としなどのように、ボルトが変形して作動不能となり、扉が開かなくなる)
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア 材質ステンレス鋼 寸法(mm)150 取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)小型フランスオトシ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
618 税込680
6日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)