651件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 付属品受け板
1個
37 税込41
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 吸着力(N)50 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm)43 質量(g)18 材質(本体)アルミニウム 材質(受金具)スチール 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型のため出っ張りが少なく、狭いスペースでも使用できます。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。
1個
87 税込96
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
用途家具、金物、OA機器の扉など。 ゴールド 仕様横型 付属品受金具 推奨ねじ径サラねじ:6.7mm 取付穴寸法(mm)8×3.5 長穴
1パック(1個)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf])約24.5(2.5) 質量(g)14.4 材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)マグネットキャッチ G
材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC 質量(g)15 表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1個
89 税込98
当日出荷

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス 質量(g)14
1個
479 税込527
9日以内出荷

観音開きでのご使用に適しています。
用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。 吸着力(N)約30×2 付属品受け板 幅(mm)18.5(27.5) 高さ(mm)18 質量(g)23 全長(m)62 取付ピッチ(mm)51
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
1セット
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
7,798 税込8,578
4日以内出荷

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4 材質(本体)プラスチック 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/素地 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。後付OK。施工は簡単です。キャッチ付スライド丁番との併用が最適です。
用途ドア用ストッパー 材質(受)POM 材質(本体)POM 仕上ミディアム
1個
339 税込373
3日以内出荷

Finetta スピンフロント 60アクセサリー 扉保持用マグネット、Φ20×3mm、扉固定用
用途開き扉を収納 直径(mm)20 厚さ(mm)3
1個
8,998 税込9,898
23日以内出荷

扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容ドアに注意 取付方式マグネット 関連資料(1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約210(電池含まず) 取付方式マグネット ケーブル長(m)約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調理中に出るゴミを捨てられる。小さな蓋付きごみ箱。片手で開けられる。シンク扉に取り付け可能。マグネットが付くキッチンパネル・シンク扉にも。シンク扉用フックとごみ箱本体はマグネットで脱着。ゴミをカンタンに捨てられる。直接シンクの上に置いても。ストックケースとしても。付属品扉用フック、扉用フック緩衝材×3タワーマグネット&シンク扉ゴミ箱との違いは、フタの色です。
容量(L)約1.8 材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)扉開閉信号用マグネットスイッチ
定格接点/DC150V・0.2A 接点仕様リードスイッチタイプ:c接点 リード線AWG #22 UL 1007 ステンレス・フレキシブル・ケーブル(黒:COM・緑:N.C.・赤:N.O.) 動作距離(mm)最長50
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利。直接洗面シンクの上に置いても使えます。
付属品扉用フック:スチール(粉体塗装) 扉用フック用緩衝材×3 材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 内容量(L)約1.8 対応取り付け可能な扉 扉の幅:本品の幅約17cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5
1個
2,600 税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本 材質PP・鉄・ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。 セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本 幅(mm)16 材質/仕上真鍮、軟質樹脂 ホワイトブロンズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クローゼットの開き戸をマグネットでキャッチします(床付け用)。床面がフラットに仕上がり収納の邪魔になりません。POM樹脂、マグネット、ABS樹脂、鉄(ニッケルメッキ)。
付属品付扉側:+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)、床側:+皿タッピンねじ3×12(2本) 適合範囲(mm)5~9
1個
510 税込561
翌日出荷

ゆっくり、静かに閉まる、扉用のサイレントダンパー。調整機能付きです。取付ビス付き、面付タイプなので簡単に取付できます。必ずキャッチ付きのスライド蝶番と併用してください。以下のような家具、扉には使用できません:スライド蝶番以外の蝶番がついている、マグネットキャッチ・ローラーキャッチがついている、防虫パッキンがついている。インセットタイプには使用できません。スライド蝶番は別途ご用意ください
材質(本体、取り付けプレート)亜鉛ダイカスト/(ダンパー)POM樹脂 対応板厚(mm)15mm以上の天板 付属ねじ有無あり(鉄皿タッピング3.5×16(2本))
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

小箱、キャビネット等扉をマグネットの吸着力で止めるキャッチです。
付属品木ネジ丸頭3.1×13 2本、木ネジ皿3.1×13 1本 材質PP・鉄・ユニクロメッキ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一動作で手軽に扉を開閉出来る。内蔵式なので目立たない。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗100MΩ以上 接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命5万回以上 機械的寿命50万回以上 使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット異方性磁石 材質ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。 片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。 マグネットが付くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。 マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。 冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利です。 【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質容器・蓋:ABS樹脂、マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン 寸法(mm)約170×95×H170 ホワイト 質量(g)約480 容量(L)約1.8 内寸(mm)約160×80×H155 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定 材質ネオジウム
1個
1,462 税込1,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マグネットロック専用マグネットオープナー。扉を閉めると自動ロック。アンロックレバーで常時開錠設定可。シリンダーの穴が無いので扉の表からは鍵の存在に気づかれません。子供が開けられないようにする扉への使用などに最適。マグネットドアオープナーを扉に近づけて解除、
用途家具用ロック 材質ロック本体・受座・解除レバー:ABS、延長ピン:スチール、アジャスター用スリーブ:プラスチック 仕様扉厚 13-35mm 用
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤 材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
387 税込426
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)