材質SUS304
板厚(mm)8
仕上ヘアライン
縦(mm)250
横(mm)280
ねじ穴数8
材質SUS304
板厚(mm)6
仕上ヘアライン
縦(mm)250
横(mm)250
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。
ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。
厚さ(mm)1
材質/仕上スチール/焼き付け塗装
種類フラッシュ丁番
ねじ穴数8
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法木ねじ(付属)
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102
横(mm)101
厚さ(mm)2
ねじ穴数8
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)鉄
付属品取付けビス付き
種類フラッシュ丁番
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)ステンレス
種類フラッシュ丁番
付属品取付けビス付き
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質ステンレス
付属品木ネジ皿頭12本入り
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ1000シリーズ
セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本
ストップ機構なし
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
最大開扉角度(°)180°一方開き
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
取付穴皿穴
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
本体円筒径(Φmm)26
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ジュラコン®リング入りで開閉がスムーズである。
用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)ステンレス
種類平丁番
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など
付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)3
色シルバー色
表面処理ヘアライン仕上
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア幅(mm)850以下
適合扉厚(mm)30以上
最大開扉角度(°)180(一方開き)
幅(mm)110
全長(mm)186.5
ねじ穴数8
シリーズ300シリーズ
仕様ストップ機構
種別開き勝手左右兼用
色(表面)シルバー
縦(mm)153
横(mm)102
扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°~180°
適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)
ねじ穴数8
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)30以下
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。取り付けは面付けなので、掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。屋内使用対応。適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
材質適用扉:木製・アルミ製・軽量スチール製
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
寸法(mm)適用ドア:(幅)800以下×(高さ)2000以下×(厚さ)30以上
全長(mm)212
材質/仕上アルミ
質量(kg)適用ドア:30以下
表面処理アルマイト処理
寸法D2(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
サイズ(mm)適用扉:幅800以下・高さ2000以下・暑さ30以上
ねじ穴数8
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
幅(mm)146
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
種類自由丁番
仕上アルマイト処理
最大扉厚(mm)35
用途室内ドア用
長さ(mm)102
材質ステンレス鋼
寸法(mm)102
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
横(mm)89
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード