取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。
鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。
これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。
爽やかな音色で来客を知らせます。
防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして
材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー
寸法(mm)約175×70×65
直径(Φmm)約62(吸盤)
本体質量(g)約145
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン
高さ(cm)19(8.5)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン
奥行き(cm)3
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類曲/13種類、サイレン/3種類
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127
質量(g)(本体/マグネット)33/4.4
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる細巾ベルト付き。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
サイズ細巾
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)30
ベルト寸法(mm)22×90
1個
¥1,580
税込¥1,738
欠品中
対象動物クマ
材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム
寸法(mm)135×53×34
質量(g)64
対象動物熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
大小の2個セットで用途に応じて使い分けができます。
伸び縮みするゴムひもなので色々なところに簡単に取り付けられます。
音色が高音で美しい日本製です。
材質真鍮
質量(g)(大)4、(小)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(大)16×65、(小)13×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。
強力磁石で取付簡単。
アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。
材質(ベル・鳥)亜鉛ダイカスト、(台座)ABS樹脂
タイプマグネット式/ドア・引戸兼用
1個
¥889
税込¥978
欠品中
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電源タイプ電池式
電波到達距離(m)約120(見通し)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
プラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時)
プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時)
電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質金属
寸法(mm)Φ20×14
1セット(10個)
¥364
税込¥400
当日出荷
安全ピン付
用途安全な山歩きに。
材質鈴、クリップ/鉄安全ピン、 針/ステンレスカバー/ABS樹脂
寸法(mm)100×50×40
質量(g)30
アズワン品番64-4077-85
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
神社などで使用されている大きな鈴です。
玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
セット内容ガラス部分(Φ80×67mm)×1、ひも(約310mm)×1、たんざく(130×44mm)×1
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
欠品中
取付に便利なクリップ付。
用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。
仕様大
材質鉄(メッキ)、他
質量(g)30
寸法(cm)Φ3.8
対象動物熊
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード