ステンレス製で錆に強い。
材質SUS304
表面処理バレル研磨
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。38mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。
材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト
本数(付属鍵数)2
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
こんなお得な商品も!
スライディングガラス扉用ロック
モノタロウ
¥599
税込¥659
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。
用途ショーケース用
材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト
仕様キー2本付
トラスコ品番380-1942
材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール
質量(g)80
シリンダー径(Φmm)6
取付板厚(mm)3~7
キー番号同番
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。
材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール
質量(g)162
適合板厚(mm)0.8
色(本体)ホワイト
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品キー×2本
材質スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)約109
シリンダー径(Φmm)約16
取付板厚(mm)3~7
鍵同一鍵
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
付属品鍵3本付
材質(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)44
適合扉厚(mm)33~42
パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード23635
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵、1点抜け
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座
シリンダー径(Φmm)18
キー番号同番
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
開き戸の扉付でスッキリ収納できます。可動中棚1枚付きです。
呼び寸法D(mm)600
呼び寸法H(mm)900
色ホワイト
材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)100(天板部)
取扱説明書
鍵はリバーシブルキーです。
鍵違い数が豊富です。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は最大10,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き
付属品取付ネジ、解錠キー3本付き
材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
カギ付きのパッチン錠です。
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
付属品同一本体キー2本、使用ビスΦ3×15mm
材質/仕上鉄/メッキ
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)36
適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・1点抜けです。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な135° 2列ピン構造です。・防塵シャッター付きです。
用途鋼製家具、ロッカー等
付属品専用止金1個、鍵2本
種別鍵違い
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~13.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
仕様完成品シリンダ錠付
付属品棚板2枚
トラスコ品番522-1803
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)38
高さ(mm)1050
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
鍵はすべて共通です。同商品を複数購入時も同じ鍵で開閉可能です。背面は化粧仕上げ。単品でも組み合わせてもお使いいただけます。ホワイトカラーのシンプルな家具なので、置く場所を選びません。扉すべてに鍵がついておりますので、大切なものの収納にも便利です。
材質プリント紙化粧繊維板
鍵あり
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
質量(g)59
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。
材質/仕上ステンレスヘア―ライン
電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
リード線長さ(mm)150
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。
用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器
付属品キー2本
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)25
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
取付けカンタン!
外カギ、内カギ付室内錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品ビス8本・ストライク・鍵3本
適合COW
材質ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(フロント)57×22.5
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)25~40
ビスピッチ(mm)(フロント)42
バックセット(mm)60
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
従来品S-8のコンパクト化
鍵違いは6,000通り
用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)60
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵なし
グリーン購入法適合
プッシュボタン式の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。
ロックプッシュボタン式
材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
材質(ツル)真鍮
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵付き
グリーン購入法適合
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
扉付きタイプシューズロッカーです。
材質スチール
色セミホワイト
鍵有り
グリーン購入法適合
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ