29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。 セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本 幅(mm)16 材質/仕上真鍮、軟質樹脂 ホワイトブロンズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸+開き戸用アーム
折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本) 材質鋼、POM 仕上アンバー塗装 適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)76 仕上電解研磨 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番389-3090 材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg)1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1500N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、上部ランニングミラー扉用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスの加工必要 (下穴の円錐形に注意)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック、亜鉛合金
1セット
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉は収納式で作業時に邪魔になりません。 上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。 アンプルを保管できます。 ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。 扉は鍵付き収納式です。 鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様小物ケース
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能! アズワン品番65-9312-46
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース ナビス(アズワン) 動画あり
扉は収納式で作業時に邪魔になりません。 上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。 アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。 ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。 扉は鍵付き収納式です。 鍵付き組み立て式(要工具)。
仕様書類・小物ケース 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)1055×450×1150 収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
1台
349,800 税込384,780
20日以内出荷

背面化粧仕上げ。抜群の収納力で、キッチン・ダイニングで大活躍。上部空間は背面オープン仕様。背面からも収納物を取り出せるのが便利です。棚板は収納物に合わせて、上部空間か扉内に取り付けができ、収納の幅が広がります。奥行が32.5cmと浅く、狭いお部屋に置いても圧迫感のない薄型設計です。キャスター付(ストッパー2ケ)で簡単に移動できます。国内工場で丁寧に加工された安心の日本製。
仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 ホワイト 生産国日本
1台
13,880 税込15,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋パネル固定ラッチ
エコ商品
オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等 仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3) 適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3 質量(g)14.3 材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/Uc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
4日以内出荷

アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。1枚扉のキャビネット用
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)16-19 取付ハウジング、ランニングギアは差し込み、ガイドは扉にネジ止め、ドアストッパー:上部レールにスライド取付用 調整機能調整機能 ランニングギアで高さ +2 / -1 mm 材質プラスチック
1セット
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下ガイド不要な折れ戸金物です。キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
用途折れ戸 扉高さ(mm)2600以下 扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650 適合扉厚(mm)19-25 適合扉質量(kg)30以下(60/ペア) すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5 調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm セット内容ランニングギア 1 個サスペンション 1 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 4 個4 枚扉用インターロック 1 個インターロック 1 個ランニングレール 1 個 仕様キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
129,800 税込142,780
21日以内出荷