両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします
食器棚等の地震対策・いたずら防止
簡単に設置できる粘着タイプです
開け閉めは簡単ワンタッチです
開き戸専用
種別開閉防止具
仕様テープ付
1セット(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド
材質(本体)ABS樹脂
仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)
種類プッシュ型
取付け方法埋込タイプ
適合扉厚(mm)18以上
保持力N(kgf)196(20)
推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20
保持力(N)196
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス
付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)30
仕上ヘアーライン
セットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02
仕様両面テープ
TGK品番680-87-28-11
種別開閉防止具
寸法(mm)98×38×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止
種別開閉防止具
付属品(ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本
材質本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
扉を閉めると確実にロックし、地震などで収納物の飛び出し、扉の開きを防止します。
ワンプッシュでキャッチは解除され扉が開けられます。
インセット扉に最適です。(アウトセットにも使用できます)
材質ポリノアセタール樹脂・ABS樹脂
寸法H(mm)15
寸法D(mm)38
寸法W(mm)39
両開き戸に設置することで戸をしっかりロックします。お子様のいたずらによる怪我の防止になります。地震による戸の開きを防止します。粘着テープ付。
材質ABS樹脂
寸法(mm)135×62×17
質量(g)20
扉を押すごとに施錠と解錠を繰り返すメカニカル・キャッチです。
施錠時の扉保持力は、同サイズのマグネットキャッチに比べて強力です。
用途家具類の扉の開き防止金具。
磁気を嫌う場所にも使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(ストライク)66ナイロン
付属品丸木ねじ 3.1×16 7本
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
地震対策、怪我、いたずら防止に。開き戸を簡単にロックすることができます。
用途段差のない扉専用。
1パック
¥699
税込¥769
当日出荷
サッシ補助錠
回しやすい大型ダイカストつまみ
二箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。
ウインドクーラーなど中間しまりに使用できます。
取付可能寸法(mm)28~45
材質本体:亜鉛ダイカスト製、ツマミ:亜鉛ダイカスト製
ステンレス鋼製のため、いつまでも美しくご使用いただけます。
外れ防止装置がついていますので、はずれにくくなっています。
”PUSH”部を押せば内掛けを外すことができます。
用途開き扉等に。
材質本体、受 : ステンレス(SUS304)
粘着テープで取り付けが簡単にできます。扉の開け閉めの際、ロックおよび解除が簡単です。
用途食器棚やキッチンなどの両開き扉に取り付けます。振動などによる扉の開きを防ぎ、モノの落下や飛び出しを防止します。
種別ストッパー
材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別開閉防止具
材質ABS樹脂 アクリル系粘着性剤
幅(mm)90
厚さ(mm)15
高さ(mm)45
1個
¥708
税込¥779
翌々日出荷
キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
用途キャビネットやテレビ台などの施錠に!
材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材)
幅(mm)97
厚さ(mm)18
高さ(mm)43
アズワン品番64-9105-43
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
色アイボリー
1セット
¥679
税込¥747
当日出荷
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質ステンレス
仕上ヘアーライン
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック付タイプ。
材質ステンレス
寸法(mm)45
仕上ヘアーライン
揺れによる吊戸棚の飛び出しを防止します。ロック方法が選べて安心です。
材質ABS樹脂
寸法(mm)54.4×26.5~36.5×72.5
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
片開きタイプの掃除用ロッカー。扉が閉まった状態で保持できる留め具(キャッチ)付。扉が自然に開くことを防止します。
材質スチール
色ホワイトグレー
タイプ掃除用具入
関連資料※使用上のご注意(0.04MB)
鍵なし
グリーン購入法適合
ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)113×89×2.5
仕上ヘアーラインバフ
1組
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420
付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)50
食器棚、キッチンなどの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出しを防止できます。
用途地震対策用。開き戸用
トラスコ品番556-2905
材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール、基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)100
幅(mm)40
本体寸法(mm)幅40×長さ100×厚さ19
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
粘着テープで取り付けが簡単にできます。左右どちらからでもロックおよび解除が可能です。コーナー部分にも使用できます。
用途引き出しや食器棚、冷蔵庫などの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出し防止対策に使用。
種別ストッパー
材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤
形状マルチ
材質(本体)ABS樹脂・軟質塩化ビニール
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク 役所
用途資源分別回収BOX。
材質FRP
グリーン購入法適合
FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク
用途ゴミの分別回収。
材質FRP
グリーン購入法適合
フタの種類オープン式
組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。
水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。
印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。
天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。
宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。
セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)
材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装
質量(kg)9.4
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)荷物対応:40×30×50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49×35×56
投函タイプ前入れ前出し
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×33×51
ロット棒により、錠前が破壊されても扉が開きません。鍵はロックしないと抜けない構造なので、鍵の掛け忘れを防止します。
材質スチール(粉体焼付塗装)
鍵3点式錠
5段階調節可能なハーフ棚板(2枚付)で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。
扉は左開き、右開きどちらでも取付可能です。
サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製!
盗難防止用の鍵付きです。
仕様鍵付き
高さ(mm)約1020
間口(mm)600
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)480×895
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)597×357×950
アズワン品番64-8713-69
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)600×470×1020
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)300×350
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色グリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-105
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)900×1800
質量(kg)6.6
1個
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色グリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-103
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)900×1200
質量(kg)4.4
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
疲労軽減、滑り防止用マット。
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
用途組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に
色グリーン
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-101
厚さ(mm)5.5
寸法(mm)600×900
質量(kg)2.2
1個
¥7,780
税込¥8,558
翌日出荷
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
シリーズステンレス鋼シリーズ
アクリル製のグローブボックスです。背面と底面は白色板で、手元がよく見えます。前面扉は5ヶ所の留金ロック付で気密性に優れています。開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双
質量(kg)17
外寸(mm)630×450×500
内寸(mm)620×430×490
コック2ヶ所 8mmΦ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。
付属品【非常キー】5本
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~55
定格電圧(V)6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル
付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5
使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)
開き角度(度)270
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ