65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。
適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a 質量(kg)10.1
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
当日出荷


1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ピカコーポレイションRAオプション 手すり
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)2.9
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
1本
19,980 税込21,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーシン(HOSHIN)アルウォーク
アルミ製で軽量なため、持ち運びが楽で安全に設置できます。 折りたたみができ、保管スペース運搬コストが低減できます。 斜面角度の調整が自在で垂直から1割勾配まで使用できます。 フックを取外してコンクリート躯体に直接取付けできます。 単管を使用して、手すりも簡単に設置できます。
用途防波堤工事、砂防工事、えん堤工事、擁壁工事、橋梁基礎工事や点検補修作業における仮設足場ブラケットを使用する工事全般 許容荷重(kN)1.96(200kg) NETIS番号KKK-170004-VE
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業WB片側手すり
手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。
1セット
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。
1セット
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第三者の侵入防止です。 近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い 材質スチール 仕様組み立て式 セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本 質量(kg)15.2 高さ(mm)1800 間口(mm)2000 固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2連伸縮式アルミ階段はしごSWP型専用のオプション手すりです。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段・工場内のアクセス階段の安全対策に。
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
429 税込472
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(下)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動きます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様コーナーY継ぎタイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。 その他【圧縮強度】300~320kg イエロー サイズD13 摘要48.6Φ 引張強度(kg)145~155
1個
349 税込384
5日以内出荷

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-91
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-90
1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手で、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-92
1個
34,900 税込38,390
翌日出荷

橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。 その他【圧縮強度】300~320kg 摘要48.6Φ 引張強度(kg)145~155
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
509 税込560
翌々日出荷

住宅建築の仮設階段として最適な折りたたみ式階段はしごです。 上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。 緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。 SWM-41BKは片手すり、SWM-41Bは両手すり標準装備仕様です。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。 アンカー用穴(Φ6)付き
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。 正面踏ざん有効幅(mm)530
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションベランダステップ DXV型
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。 伸縮脚(mm)340 最大使用荷重(kg)120 段数4 寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500 設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978 パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用 踏ざん間隔(mm)340 天場高さ(m)1.09~1.43 設置寸法昇降面(mm)594 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135 高さ調整範囲(mm)約340 最大使用質量(kg)120
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(下)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニルハウス等の棟の端部などに。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。 2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。 このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷