工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
仕様吸盤2個
材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)98×80×299
耐荷重(kg)垂直方向38・水平方向20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に
材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm
仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂
高さ(mm)67
安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
吸盤式ドアハンドル
吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です
工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます
お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます
取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス
寸法(mm)65×46×195
耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工事不要の吸盤式!滑りやすい場所に簡単設置。強力な吸盤で張りつき、不便な場所を便利に!座ったり、立ち上がったり、開けにくい窓やドアを楽々サポートします。吸盤がピタッと貼りつく!両側のレバーを上げて設置。レバーを下ろすとガッチリ固定。取付け・取外し自由自在。浴室・トイレ・重たい引き戸。強力吸盤で簡単設置。工事不要!。3ヶ月間保証書付き
材質ポリプロピレン、PVC、ABS樹脂
質量(g)1個:(約)191
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.5×9.5×8
1セット(4個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
吸盤脱着式のサポート用手すり。ワンタッチレバーの吸盤脱着式のサポート用手すりです。浴室・トイレなどの平滑な場所に簡単に取り付けが可能。吸盤脱着式なので、取り付け・取り外しが容易で場所に応じた設置が出来ます。吸盤部付近にインジケーターが付いており、一目で取り付け確認が可能です。30・40の2サイズから選べ、ニーズに合わせた使用が出来る便利な手すりです。
耐荷重(kg)約65
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)
強度脱離/100kgf
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
工事不要・工具不要・簡単に取り付けできる吸盤タイプのハンドルです
大型ハンドルでラクラク開閉できます
大型の吸盤が3箇所付きで強力に吸着します
ハンドルが中間部分で、お好みの角で固定でき大変便利です
仕様吸盤3個
材質本体・レバー:ABS樹脂/吸盤:PVC・ポリウレタンジェル/スベリ止:エラストマー
寸法(mm)98×80×498
耐荷重(kg)垂直方向50・水平方向28
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
こんなお得な商品も!
サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9059
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)985
タイプダブルA
吸着力70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
吸盤式で取付け・取外し簡単です。
ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
用途引戸・扉の開閉補助に
材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)
仕様二重真空吸着方式
トラスコ品番145-6767
幅(mm)72
高さ(mm)210
質量(g)96
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浴そうの出入りの際に手スベリを防ぐマットです。
裏面は吸盤が多数付いており、浴そう縁の曲面部にもしっかりと吸着します。
表面にはスベリ止め効果の高いエンボス加工。
ソフトな肌ざわりの天然ゴムを使用。
取り付け後、吸盤が完全に吸着し、しっかり固定されているか、必ず確認してください。
材質天然ゴム
色ブルー
寸法(cm)20×28
アズワン品番65-0474-69
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
浴室内でのスベリや転倒を予防する安全マット。
安心・安全:多数の吸盤で固定させるので、滑りやすい浴槽や縁にしっかり取り付けることができます。
浴槽の出入りも安心:ソフトな踏み心地、天然ゴム100%
表面:スベリ止めの効果の高い凹凸加工、裏面:着脱ラクラク大型吸盤固定式、ソフトな肌ざわり天然ゴム使用
材質天然ゴム
色ブルー
質量(g)浴槽マット:(約)650・手すりマット:(約)120
寸法(cm)浴槽マット:約35×76、手すりマット:約20×28
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
浴槽の出入りが楽なシャワーステップ。浴室での立ち座りが楽なシャワーベンチ。【シャワーステップ】。1台3役 ステップ・椅子・置き台。高い浴槽もラクに越えられます。椅子としてもご使用になれます。滑り止め付き吸盤仕様。軽くて丈夫なアルミ製。お客様組立式。使用方法:1.浴槽のフチや手すりなどを持って片足ずつゆっくりと踏み台に移ります。ステップは湯張り前に浴槽としっかり吸着固定してご使用下さい。2.踏み台から片足ずつゆっくりと浴槽内に足を移し、静かにお湯につかって下さい。【シャワーベンチ】。膝・腰への負担が少ない設計。座面・背もたれは柔らか素材で座り心地が快適。ヒンヤリ感も感じにくい!!。一般的なイス:低すぎて立ち座りがツライ、膝を深く曲げ姿勢が不安定、前かがみになり疲れやすい。本品:立ち座りがラクな高さに調節、座面が広く安定した座り心地、背筋が伸びて疲れにくい姿勢。左右には持ち手が付いているので立ち上がりもスムーズ。軽くて丈夫なアルミ製。シャワーベンチ、シャワーステップをセットで使うとさらに便利!ステップに洗面器を置くと、かがまなくていいのでひざ・腰に負担がかかりにくい。お客様組立式
材質パイプ:アルミ、座面:ポリエチレン・EVA
色ブルー
耐荷重(kg)100
関連キーワード