抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式
材質SUS304(厚さ2.0mm)
握り径(Φmm)34
ベスポジ-eに連結する跳ね上げタイプの手すりで、通行の制限を緩和できます。扉間などで利用することで通行の制限を緩和できます。
材質ナイロン樹脂、集成材
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。
浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質本体:PA66、パイプ:SUS304
長さ(mm)685
色ホワイト
耐荷重(N)980
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別左
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質タモ集成材、ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装)
最大荷重(N)1176
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
縦可動式の跳ね上げ手すりです。
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。
操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ大便器用
握り径(Φmm)34
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)600
握り径(Φmm)34
ドア部分も連続手すり。
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別右
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木>
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
縦可動式の跳ね上げ手すりです。
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。
90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺
材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ大便器用
寸法L(mm)700
握り径(Φmm)34
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高齢者やお子様の安全に配慮した手すり丸型M35シリーズ。毎日の階段の昇り降りをサポートします。住宅への階段手すりの設置は建築基準法で義務化されています。また、ご家族への安全の配慮として、階段手すりを設置するニーズは高まっています。ウッドワンではこうした背景を踏まえ、お子さまや高齢者に、握りやすいΦ35サイズの手すりをご用意。住宅完成後やリフォーム時でも設置しやすい取付金具をご用意し、施工の手間や工期の大幅短縮を実現しました。
握り径(Φmm)35
レストハンドSL型のアーム固定用ストッパーです。手すりを跳ね上げた状態で固定することによって、誤った使い方による事故を防止します。
用途レストハンドSL型用ストッパー
対応製品SL-1/SL-1n/SL-2
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
17日以内出荷
ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
形状L通
左右区別右
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
お部屋や脱衣所から浴室まで、そのままシャワー浴に使用できるキャスター付シャワーキャリー。介護施設、デイサービスでの入浴介助の負担を軽減する人気の高い商品です。ご自宅でも使用可能です。 リクライニング(6段階)でき、かつヘッドレスト付なので洗髪に便利です。U字型の座面で、陰部洗浄にも便利です。 ロック機能付き(各キャスター部分)。キャスターは各々360度回転するので小回りがききます。 転倒を防止する安全ベルト付。 シャワーキャリーとしてのご利用だけでなく、コモードチェア(ポータブルトイレ)としてもお使いいただけます。 工具なしの簡単組立て。 (*本商品はお客様組立て品です) シート・背もたれ・肘掛け:肌触りのよいポリウレタンマットを採用。取り外しも簡単でお手入れが楽です。 手すりフレーム(アームレスト):握りやすく、滑りにくいポリウレタンマットを採用。ボタンを押して取り外せます。(跳ね上げはできません) ヘッドレスト(頭受け):高さ・奥行・角度調節でき、洗髪時など状況に合わせて前後左右お使いやすい角度に調整できます。 フットレスト:足元のステップは簡単に折りたたみができ、移乗しやすくなります。
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
関連キーワード