「手すり 30mm」の検索結果
高齢者の方や支えが必要とされる方に、「手や肘で支えながら移動できる手すり」そんな安心設計のサポート手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)45×30
RoHS指令(10物質対応)対応
水平にも設置可能です。
寸法(mm)600×Φ30
材質手すり部/木質材料(表面:塗装)、ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに
材質アルミ抗菌樹脂コーティング
色アイボリー
仕様ディンプル加工
径(Φmm)32
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。
スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。
耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。
カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに
色ホワイト
パイプ径(Φmm)35
取付縦・横方向
耐荷重(kg)80
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途玄関口などに。縦付け専用。
材質天然木(ゴム集成材)
付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個
厚さ(mm)30
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)60
エコマーク認定番号06115005
用途浴室に。
呼び寸法(mm)1200
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
材質/仕上樹脂/アルミコーティング
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
端部のエンドブラケット用です。
用途浴室やトイレ回りの手すりに
材質ポリプロピレン(PP)
色アイボリー
付属品ビス(A4×30mm)3本、ナイロンプラグ(6×30mm)3本
トラスコ品番380-3015
形状ブラケットエンド
高さ(mm)78
質量(g)74
径(Φmm)(丸座)80
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
バリアフリーや介護などの安全対策などに。タテ、ヨコ兼用。手すり棒はカットして長さ調節可能。室内用
全長(mm)約300
直径(Φmm)26×18(楕円)
取付ビスステンレストラスタッピング3.5×30mm(4本)
付属品ビスセット
材質パイプ:(芯材)アルミ (被膜)ポリプロピレン/ブラケット:ポリアセタール
色ホワイト
寸法D(mm)56(WL~芯まで)
寸法(Φmm×Lmm)30×400
アズワン品番64-3967-79
1本
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。
手すりとしての使用も可。
10度刻みで4段階に角度調節可能なシャワー掛け具。
好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。
光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)30
手すりを取り付けるためのブラケットです。
適合32mm用
セット内容ブラケットA・1ヶ、ブラケットB・1ヶ、六角ボルト 6×30mm・1ヶ、座金・1ヶ、タッピング 4×30mm・3ヶ、プラグ 6×25mm・3ヶ、六角レンチ・1ヶ
材質(ブラケット)ABS樹脂(抗菌剤入)
1セット
¥569
税込¥626
3日以内出荷
やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。
種別I型用
材質天然木(ゴム集成材)
寸法(mm)30×30
寸法L(mm)600
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。
用途L型手すり
仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品
タイプ左右共通
取扱説明書(0.49MB)
FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。
用途固定用ボルト
材質ステンレス
取付フラットバー取付(標準タイプ)
仕上梨地
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ30)の選択ができます。
用途I型手すり
タイプ縦使いOK
サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
材質棚部・施工プレート部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、手すり部/木質材料(表面:塗装)
寸法(mm)785×120×121(棚下)、600×Φ30(手すり)、785×18×80(上部施工プレート)
機能ワンハンドカット機能、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
材質(ブラケット)PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
材質(紙巻器)ABS樹脂
手すり先端の木製キャップです。
丸棒35Φに取り付けができます。
手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。
丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用
材質タモ材
奥行(mm)30
適合径(Φmm)35
仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
材質棚部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)手すり部/木質材料(表面:塗装)ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)紙巻器/ABS樹脂
寸法(mm)(棚下)700×110×116、(手すり)600×Φ30
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
材質天然木(ゴム集成材)
種別階段・廊下用
寸法L(mm)3000
寸法(mm)50×30
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
材質天然木(ゴム集成材)
種別階段・廊下用
寸法L(mm)2000
寸法(mm)50×30
下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
用途歩行補助手すり
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
4枚入りの防鳥シートです。粘着面に着地したカラスや鳩に不快感を与えます。特殊香料や辛み成分により忌避効果を発揮します。カラスや鳩の忌避にお使いいただけます。屋根、ベランダ、屋上、手すり等、カラスや鳩がよくとまる場所に用いると効果的です。
用途ベランダや非常階段の手すり、エアコンの室外機の上や下、屋根など、カラスや鳩が常駐しているところでのカラスや鳩の忌避に。
成分アクリル系樹脂、エステル系薬剤、植物性精油など
寸法(mm)30×500/枚
使用期限製造後1年
対象動物カラス、鳩
効果1~3か月
1式(4枚)
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです!
取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
直径(Φmm)32
付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本
安全荷重(kg)60
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
付属品ステントラスビスM6×35
下穴径(Φmm)12
最大適合板厚(mm)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。
握り部には、凹凸(ディンプル)加工を施しセーフティ効果を高め、使用しやすい太さを選択できるようΦ34とΦ30を用意、使いやすさを追求しました。
用途動作用補助手すり
仕様室内用、抗菌剤配合
材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)、<芯材>ステンレス鋼管、【ブラケット・ブラケットカバー】樹脂成型品
タイプ水平使用OK
1
2
3
4
次へ