47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 適合径(Φmm)45 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合径(Φmm)45 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高齢者の方や支えが必要とされる方に、「手や肘で支えながら移動できる手すり」そんな安心設計のサポート手すりです。
材質ホワイトアッシュ材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)45×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)45
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 仕様丸棒
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステン 形状直止 仕様16Φ軸 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステン 形状直受 仕様16Φ軸 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質亜鉛合金 形状L受 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 形状L受 適合径(Φmm)35
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 材質亜鉛合金/樹脂 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
特価
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)35 形状L受 仕上アクリル焼付塗装 使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状L受 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状L受 付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エビス(水平器)手すりレベル
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56 材質(本体)特殊樹脂 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304) 取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨) サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも 付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本 材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304 安全荷重(kg)100 握り径(Φmm)35 関連資料(1.95MB)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用 材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)38 仕様簡単高さ調整、高耐久性グリップ・受タイプ 長さ(mm)900 支柱の高さ(mm)800~900
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)900×900 支柱の高さ(mm)800
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣服の引っ掛かりを防ぎ、安全性に配慮したエンド納め用です。
形状ブラケットエンド
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)2000 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質チーク支柱/手すりアイアンウッド 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm)2000 支柱の高さ(mm)800
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材 径(Φmm)【手すり】35 支柱(mm)Φ45
1組
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)800 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ タイプ埋込み式 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋外用 材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)800 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ タイプベースプレート式 支柱の高さ(mm)800~950
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー式ブラケット採用。 ブラケット標準セット(2個) 取り付け用ネジ付き。 階段の上り口等の柱の角に取り付けてご使用下さい。 握りやすいΦ3.2cmでしっかり握ることができます。
材質ラバーウッド集成材(ウレタン塗装仕上)、ブラケット:亜鉛ダイカスト(ゴールド色)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)