タモ(アッシュ)集成材使用の45Φ手すり棒です
用途室内手摺用
材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)45
高齢者の方や支えが必要とされる方に、「手や肘で支えながら移動できる手すり」そんな安心設計のサポート手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)45×30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
適合径(Φmm)45
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
適合径(Φmm)45
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌
材質亜鉛合金
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
形状L受
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
形状L受
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
材質国産ひのき/真鍮
色ひのき無塗装
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×45、3×40
握り部40×60(mm)
材質ステン
形状直止
仕様16Φ軸
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
材質亜鉛合金
形状L受
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)
取付高(mm)750~800(成人向けで浴室内推奨)
サイズ(mm)長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56
材質(本体)特殊樹脂
感度(mm/m)0.50=0.0286°
材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
材質ステン
形状直受
仕様16Φ軸
付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
安全荷重(kg)100
握り径(Φmm)35
関連資料(1.95MB)
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)2000
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)2000
支柱の高さ(mm)800~950
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900×900
支柱の高さ(mm)800~950
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)2000
支柱の高さ(mm)800
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900×900
支柱の高さ(mm)800
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
抗菌仕様です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質タモ集成材
径(Φmm)【手すり】35
支柱(mm)Φ45
玄関の上がりかまちなど屋内の段差に置くだけで使用できる手すりです。介護保険レンタルに対応しています。床面に固定することで住宅改修工事に対応しています。(取付け穴開孔済)
用途屋外用
材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)800
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
タイプ埋込み式
支柱の高さ(mm)800~950
用途屋外用
材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)800
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
タイプベースプレート式
支柱の高さ(mm)800~950
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)2000
支柱の高さ(mm)800
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)900
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)800~950
「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。これでトイレも快適空間に早変わりです。
材質ホワイトアッシュ無垢材
RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり用の壁付け縦受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
文字高さ45mmの大型液晶表示です。USBメモリ(オプション)を使用すると、測定データをパソコンで管理可能です。
目量(g)20/50
電源単1形乾電池×4本(付属)または専用ACアダプター(付属)
質量(kg)約23(電池含む)
ひょう量(kg)120/150
機能零点リセット・ワンタッチ/プリセット式風袋引き・ホールド・オートオフ・拡張表示
本体寸法(mm)520×540×899~919
精度等級3級
仕様手すり付き
アズワン品番0-3406-42
1台
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー
質量(kg)約3.9
高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390
取付可能厚(mm)45~130
廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり
セット内容ねじ×14
寸法(mm)48×74.5×45
関連資料(0.88MB)
専用スペーサーの取り付けでエプロンに力が加わらず、在来工法だけでなくユニットバスにも設置が可能です。トルク制御のノブボルトで浴槽への取り付けも容易です。より安定した設置ができる脚付きで、取り外しも可能です。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。
仕様●色:ホワイト●材質:フレーム・脚部/アルミニウム合金、グリップ支柱/ステンレス、グリップ表面/エラストマー、本体カバー/ABS樹脂、各種パッド/合成ゴム・エラストマー、脚ゴム/EVA樹脂●サイズ:160×250~345×515~780mm●手すり高さ:130~180mm(3ポジション)●取付可能浴槽幅:スベーサー有/25~130mm、スペーサー無/45~150mm●重量:4.2kg●最大使用者体重:80kg
アズワン品番8-197-01
1個
¥28,880
税込¥31,768
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ