21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途階段や廊下の曲がり部の入隅・出隅のジョイントに使用します。 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP 使用角度(°)90~170 種別曲がり部用
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 材質亜鉛合金 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 形状エルボ 備考(使用ネジ)ナベ 4本・皿 4本 仕上アクリル焼付塗装
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 形状エルボ 備考(使用ネジ)丸皿 4本 仕上アクリル焼付塗装
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。分離型フレキシブルジョイントで着脱可能。可動性、クッション性、柔軟性に優れたジョイントパーツ
付属品ネジ:丸皿TP3.0×16(4本) 材質亜鉛ダイカスト+PP 取付高(mm)55 適合径(Φmm)手すり棒:35
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個 形状コーナージョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×4、取付済ねじ×1 寸法(mm)Φ40×87.5(Φ35手すり用) 関連資料(0.88MB)
1個
2,888 税込3,177
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質亜鉛ダイカスト 適合サイズ(Φmm)35 備考(使用ネジ)皿 6本 仕上アクリル焼付塗装
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40~180°に角度を付けて連結できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本 材質アルミ合金 形状ブラケットコーナー アーバンシルバー 適合径(Φmm)34
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
用途歩行補助手すり セット内容ねじ×4、取付済ねじ×1 寸法(mm)Φ40×87.5(Φ35手すり用) 関連資料(1.12MB)
1個
2,888 税込3,177
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として 材質本体:ZDC2 サイズ35Φ用 付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本 形状L受 適合径(Φmm)35
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)