82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。 オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。 端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴) 寸法(mm)57×20×27 質量(g)90 電源USB給電 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスオート 画素数200万画素 距離最短接写7cm 映像出力USB
1個
15,000 税込16,500
8日以内出荷

サンワサプライ書画カメラ
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属
用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書 サイズドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ 質量(g)800 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×293×371 センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:200 解像度(ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 撮影距離(cm)最短接写:15、顔用カメラ:30 画素数ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素 インターフェイスUSB2.0 Aタイプコネクタオス フレームレートドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps ビデオフォーマットMJPG 最低照度(Lux)30以上
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番818-5331 サイズΦ30mm×86mm 質量(g)約90g(本体) 範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続USB2.0 照明LED 4灯 最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子CMOS 動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

CMS-V46W USB書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB書画カメラ
USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。
画素数800万画素 付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター 質量(g)620 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時) インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス) 解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480 撮影範囲400×300mm USBケーブル(m)1.5 フォーマット形式YUY2、MJPG 撮像素子CMOS ホワイトバランス本体ボタンで調整 フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)10 絞り自動調整 アズワン品番64-0908-42 コントラスト自動調整 明るさ自動調整 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

CMS-V45S オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ 動画あり
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス センサー200万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 シルバー 質量(g)90 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く) レンズF2.4f=3.9mm 消費電流(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数200万画素 アズワン品番64-0905-05 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角50° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離7cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワダイレクト書画カメラ
サンワダイレクトオリジナル商品 A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ 画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数2000万画素 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395 寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット) 本体質量(kg)約1(マット除く) センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ) フォーカス固定 最低被写体照度(Lux)150以上 対応フォーマットビデオ:MJPG 解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能 ホワイトバランス自動 フレームレート30fps 最短視準距離(cm)50 消費電流(mA)最大720 付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用) 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

CMS-V58BK 書画カメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ書画カメラ
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵
仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定 セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。 寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態) センサーCMOS インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI 解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448 撮影範囲420×240mm ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数800万画素 フレームレート最大30fps
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

CMS-V69BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 種別標準WEBカメラ 材質ケース部分:ABS 質量(g)約140 ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです) 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ マイクロホンモノラル インターフェースUSB 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ 充電時間(時間)約3(カメラの電源off時) スピーカーなし コネクタ充電コネクタ:USBタイプC ホワイトバランス自動 フォーカス固定 電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります) バッテリー容量(mAh)1500 画素数200万画素 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角(水平)107度、(対角)116度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680 セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7 センサーCMOSセンサー インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス フォーカス固定 画素数1800万画素
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー100万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)140 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75f=2.5mm 消費電流(mA)最大200 解像度ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数100万画素 アズワン品番64-0905-04 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。
質量(g)ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140 仕様撮影領域:380×285mm 付属品ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート 寸法(mm)379×201×621(セットアップ時) 対応OSWindows Vista/7/8/10 フォーカス自動/マニュアル 出入力端子VGA、HDMI、ビデオ、USB 画素数800万画素
1個
96,980 税込106,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)KODAK PIXPRO 4KVR360
1台で水平・垂直両方向の360°全天球撮影。本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない映像の撮影が可能です。また、4K相当(3840×1920/24fps)の撮影ができます。 使いやすいリモコン。付属のリモコンを使用することにより、手元でカメラを遠隔操作できます。また、Bluetoothで通信しますから、バッテリーの消耗を抑えることができます。 多彩な映像表現。 フロントモード(16:9)の4K撮影が可能。 2068万画素、4Kがさらに進化。シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360×3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感にあふれる作品ができます。 映像をSNSで配信。撮影したVR動画をFacebookやYouTubeにアップロードできます。
1個
特価
81,480 税込89,628
当日出荷

アバー・インフォメーションメカニカルアーム書画カメラ M11-8MV
遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、手元の資料等を撮影したり、教材を視覚化したりするためのUSBカメラとして最適です。遠隔授業やオンライン学習用に設計されており、リモートワークにも最適。PCとUSB接続するだけですぐに使用可能、バスパワー給電で駆動するので電源アダプター等の必要がありません。その他にもHDMIやVGAでの接続も可能。コンパクトで直立型のデザインは省スペースで実用性も高く、さまざまなニーズに対応します。
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

L-836 USBカメラ ホーザン 動画あり
ホーザンUSBカメラ
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ 高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。 カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。 市販のCマウントのレンズが使えます。 ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200 種類カメラ本体 消費電力(W)0.35 電源DC5V(USB) コード長さ(m)1.8 センサータイプ1/2.5型 有効画素数最大2592×1944(500万画素) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず) 動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0 コネクタUSB 2.0(出力) 撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ 記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI 画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素) アズワン品番64-5105-27 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)最大30 レンズマウントCマウント
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)8倍光学ズーム機能付きwebカメラ
テーブルに置いて使える8倍光学ズーム機能&首振り機能を搭載したwebカメラです。 ズームをしても画質が落ちずオートフォーカスでピントがすぐに合うので遠くのホワイトボードの文字も手元の資料もクッキリ。 首振りは左右350度、上下90度の範囲でカメラの向きを調節することが出来、カメラ向きは9パターン登録できるので、会議前に向きを登録しておくことで、会議中はリモコン操作のみで素早くカメラの向きを切り替えられるので、発言者の顔を見ながらの会議もスムーズです。 Chromebookに対応しているので、web会議ツールと組み合わせることで学校の遠隔授業での使用も可能です。 動作確認済みアプリ Microsoft Teams、Skype、Zoom、Googlemeet、Googleハングアウト、CiscoWebMeetings
用途中小規模会議室での会議、教室等でのweb会議等 付属品USBケーブル、リモコン、ACアダプター、取扱説明書※電池付属はありません 質量(kg)約1.3 対応OSWindows7(32bit、64bit)、Windows8.1(32bit、64bit)、Windows10、Windows10 IoT Enterprise、MacOS10.12~11、chromeOS 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンApple社製Macシリーズ、android端末(DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook プリセット機能カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録) 動作範囲左右350° ホワイトバランス手動または自動 撮影距離(m)1~∞ フォーカスオートフォーカス F値F1.6 画素数210万画素 インターフェイスUSB 2.0 コントラスト手動または自動 明るさ手動または自動 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×172×175 色数約1677万色 フレームレート最大30fps 画角(最大)水平57.6°、垂直36.4°、対角67.6° 対応解像度Full HD ビデオフォーマットYUV、MJPEG
1個
63,498 税込69,848
翌日出荷

1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m) 型式MX-P3N 寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時) 電源ACアダプタ(付属) ズームデジタル16倍 撮像素子1/3.1型 フォーカスワンプッシュAF 出力端子RGB、USB2.0、HDMI 画素数1300万画素 連続撮影速度60fps
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚 本体質量(g)約40(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末 有効画素数約500万画素 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約87.3×約22.2(ケーブル、取付アタッチメントを含まず) 動作表示灯あり(撮影時に点灯) ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン) 撮像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス 色(本体)オフホワイト 撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より) F値F2.0 ケーブル長(cm)カメラ本体:約90 インターフェイスカメラ本体:USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) 指向性無指向性 防水性IP54 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大2592×1944ピクセル 実撮影画角対角75度 フレームレート(最大)30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

画面を見ながら自分撮りやグループ撮影が可能。 三脚ネジ付きで、デジタルカメラにも接続可能。 便利な手元シャッターボタン搭載。 落下防止ストラップ付き。
ブルー 質量(g)145 長さ(cm)24~94 耐荷重(g)最大500まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約310×110×27
1個
489 税込538
当日出荷

レッキス工業工業用内視鏡
カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
首振り(WAY)4
1台
94,095 税込103,505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業工業用内視鏡
カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
口径(mm)6.2 首振り(WAY)2
1台
55,890 税込61,479
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーター内蔵 ジーンズの重ね縫いもグングン縫える。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール
用途様々な手作り作品ができる本格ミシンをお探しの方に。 シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×19.3×30
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタート、ストップ、スピード調整は手元で操作 低速から高速までお好みのスピードが思いのまま。手元スタートストップタイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。ボタンホール。
用途簡単操作でもしっかり機能のミシン。 シンガー SINGER ドロシー Dorothy ミシン コンパクト電子ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電子 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×15.2×26.5
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

猫の手の自撮り棒。 持ち手部分が、愛らしいフォルムのモフモフな猫の手になっており、シャッターボタンが、プニプニないつまでも触っていたい肉球になっています。 自撮り棒は、有線タイプだから、スマホのイヤホンジャックに差し込みだけ。 手元の肉球を押してカメラのシャッターが切れます。 とにかく自分撮りが簡単に、かっこよく撮影できます。 お使いのスマホのイヤフォンジャックにさすだけ。 シャッターは手元のボタンでパシャリ。 大きなスマートフォンでも設置可能。 iPhone6 Plusでも設置できます。 自然なアングルで自分撮りできる。 自分撮りスティックを使えば、好きなアングルで撮影したり、大勢で記念撮影するのも簡単。 長さも角度も自由自在。 手元でシャッターが切れる。 スマートフォンのカメラシャッターは手元のボタンを押すだけ。 セルフタイマー機能を使う必要はなく、シャッターチャンスを逃しません。 スティックは最長約95cm。 縮めると約23.5mm、136gなので、持ち運びもラクラクです。 スマートフォンホルダーを固定する部分は、角度調整可能で、様々な方向から撮影する事ができます。 iPhone6でもスマホでもデジカメでも。 スマートフォンホルダーは様々なサイズのスマートフォンに対応しています。 iPhone6 Plusのような大きなサイズのスマートフォンでもOK。 さらに三脚穴のあるデジタルカメラも取付できます。 ※デジカメの場合、手元のボタンでシャッターを切ることはできません。 セルフタイマーにて撮影してください。
仕様●サイズ:スティック/幅41×長さ235~1020×奥行19(mm)、ホルダー/幅110~134×長さ77~105×奥行26(mm)●重量:136g●対応端子:3.5mmイヤフォンジャック●対応スマートフォンサイズ:56~82mm●耐荷重:約500g●内容品:本体、ホルダー、ゴムキャップ、日本語取扱い説明書●重量(内容品含む):263g●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼スマートフォンは付属しません。●▼一部スマートフォンではカメラアプリでシャッターを切る事が出来ません。その場合は別のカメラアプリをダウンロードし、使用してください。●▼シャッターが反応しない場合は、ケースから外して動作をご確認ください。●▼Androidの場合は標準のカメラアプリではご利用いただけない場合がございます。その場合は、「Camera360」など、別のカメラアプリでお試しください。(iPhoneでは標準のカメラアプリでご利用いただけます)●▼対応機器は、音量「+」ボタンをシャッターに割り当て可能なiPhone、スマートフォンです。●▼機器、OSにより正常に動作しない場合があります。●▼サポート情報・ご利用のiPhoneケースによっては、付属のケーブル端子がイヤフォンの奥まで差し込めない場合がございます。 アズワン品番67-9273-87
1個
2,898 税込3,188
欠品中

コンパクトでも使いやすい機能満載!模様数34パターン。フットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。ステッチ34パターン。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール。
用途簡単でも機能満載のミシンをお探しの方に。 ジューキ JUKI ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド 質量(kg)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.1×18.2×30.1
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。
仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコード セット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ 電源USB給電 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15 センサーCMOS インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 原稿サイズ最大440×330(A3) 解像度最大3840×2880 @15fps
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

HT-SC28A2 超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx 動画あり
新聞一面(A2)を1秒で一発スキャンできる超薄型折り畳み式モバイルドキュメントスキャナーです。A2スキャナーだからできる、新聞・ポスター・賞状などを簡単にデジタル化して保存できます。高画質4K書画カメラを搭載し、文字や画像を超高精細にスキャン、また、書画カメラ機能で4Kオートフォーカス付きのwebカメラとしても使用可能。コンパクトに収納できる本体はバッグに入れてどこへでも持ち運び可能。Windows専用のアプリで、ウォーターマーク付加、部分切り出し、連続スキャンなどビジネスにも活躍します。A2をわずか1秒で瞬時に1発スキャン!。複合機のスキャナーには出来ない抜群のタイムパフォーマンス。A2スキャナーでしかスキャンできない新聞、ポスター、賞状、卒業証書、思い出の絵画などをデジタル化。超薄型の15mm、スタイリッシュな持ち運びが可能。スマートな専用ソフトケース付き。5つのシンプル操作ボタンで生産性が爆上がり。2箇所の照明で書類をしっかり照らします。スキャナーにありがちな影も2箇所の照明で軽減できます。明るさ調整機能付き。高画質4K書画カメラ搭載(手元の録画が可能)。4K Webカメラ機能搭載 ZoomやTeamsで手元資料を画面共有可能。多機能専用アプリ付き(OCR、ファイル変換、自動トリミング、ウォーターマーク自動挿入、両面統合、タイマー連続スキャン、動画撮影等)
質量(g)480 電源(V)USBバスパワー5 DC 内容【同梱物】本体、USBケーブル(A-A)、専用ケース、保証書 対応OSスキャン&OCR使用時:Windows11、Windows10 Webカメラ機能使用時:Windows11、Windows10、Mac OS X以降 マイクロホン内蔵 照明【LED】2箇所 5段階調整 ズームデジタルズーム×15 フォーマット形式出力:JPEG、BMP、TIF、PNG スキャン方式【CMOSカメラ オートフォーカス】対応サイズ:最大A2、スキャン速度:1秒以下、読み取り方式 CMOSカメラ:オートフォーカス、画素数:1300万画素13MP、解像度:最大4160×3104、イメージカラー:24bit PC接続USB2.0 USB Type-A アプリケーション専用スキャンアプリケーション(Windows限定)※ホームページより別途ダウンロード(無料) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×81×15(折り畳み状態) ボタン仕様【タッチ式】1:オートフォーカス、2:LED照明調整、3:ズームイン、4:ズームアウト、5:画像回転
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

カンタンだけどしっかり機能。 足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。 針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。 厚物生地の重ね縫いもOK。 水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。 袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。 軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。 模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜 質量(kg)5 電源(V)100 消費電力(W)45 機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282 操作方法フットコントローラーのみ スピード調節フットコントローラー踏み込み量で 模様11
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類 アズワン品番65-2196-07
1台
48,900 税込53,790
当日出荷

HAIKANCAM60 360度先端可動式配管内視鏡60M サンコー(電子機器) 動画あり
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など 仕様ピントが合う距離:10cm~300cm セット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm 材質カメラガラス:サファイヤガラス 質量(kg)27 電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130 表示部10インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約8~10 光源白色LED6灯 調光機能付 解像度1280×720 H.264 AVI形式 バッテリー電圧(V)12 保証期間1年間 充電時間(時間)約6 動作温度(℃)5~50 バッテリー容量(mAh)8800 先端径(Φmm)50 防水性IP68(カメラおよびケーブル部) 対応SDカード32GBまで
1個
899,800 税込989,780
59日以内出荷

シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。
用途GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。 。アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。 。シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。 。カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。 。首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。 。首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。 。ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。 。付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。 セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1 材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレス ブラック 対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Zoomなどビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラです。雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能です。200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します。専用の撮影マットを付属しています。
仕様●インターフェース:USB2.0 Aタイプコネクタオス●ケーブル長:2m●サイズ:W93×D293×H371mm●セット内容:カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書●センサー:CMOSセンサー●センサーサイズ:ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ 顔用カメラ 1/4インチ●ビデオフォーマット:MJPG●ビデオ解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200●フォーカス:固定●フレームレート:ドキュメント用カメラ/最大30fps 顔用カメラ/最大15fps●ホワイトバランス:自動●画素数:ドキュメント用カメラ/500万画素 顔用カメラ/200万画素●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:15cm 顔用カメラ/30cm●最低照度:30LUX以上●重量:800g●消費電力:最大200mA●静止画解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200 アズワン品番65-9281-36
1個
38,000 税込41,800
翌日出荷

ロジクールロジクール BRIO 505
エコ商品
「BRIO 505」 フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適 フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。 会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能 会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。 取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。
付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5 本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40 対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25 レンズ材ガラス 機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッター インターフェースUSB-C プラグ&プレイ 解像度1080p/30fps、720p/60fps 視野角90°/78°/65° フォーカスオートフォーカス デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

まるでアクセサリーなクリアケース。ジュエルのような透明感と輝くカメラホールが、手元を美しく魅せる。シアーな質感と目をひくカメラホールデザインが大人気の salisty クリアカラー耐衝撃ケースがiPhone最新機種に対応しました。・選べるカメラホール。落ち着いた輝きが心地よいシルバーフレームと華やかなゴールドフレーム。お気に入りのジュエリーやパーソナルカラーに合わせてコーディネートをお楽しみください。・ON/OFFどちらにも。あえて縁取りを施した美しく印象的なカメラホール。 マットでクリアな背面。2つの異なる質感は、ON/OFFどちらにも彩りを添えてくれるデザイン。・絶妙なニュアンスカラー。サックスブルー、アーモンドピンク、グレージュ、チャコールブラック、クリア、ブラウン、オリーブ。品のある透明感はスマホを持つ手元を美しく見せてくれます。・指紋が目立ちにくくキレイが続く。マットでさらさらした、気持ちの良い質感。指紋が付きにくく目立ちにくい。・カメラや画面をキズから守るフチ高設計。フチが高く設計されており直接地面に触れにくく、キズから守る。・ストラップホール付き。ケース側面にストラップホール付き。お好きなストラップやチャームを装着することができます。・アレンジを楽しむ。お好きなカードや写真を挟んで。スモークのかかった風合いでアレンジを楽しめます。・落としても安心な耐衝撃設計。MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
仕様ストラップ装着:可/ワイヤレス充電:可 材質ポリカーボネート、TPU、PET、クリア主素材:ポリカーボネート、TPU(エラストラン)、PET
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンテナ改良で受信周波数が拡張!新機能。JMA520/401取締機に新対応。レーダー波識別警告。レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。誤報識別機能。自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています※。受信性能200%アップ!誤報60%カット!。Youtubeサムネイル。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。※設置されていない場合もあります。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。ASSURAのレーザー受信は ココが違う!。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!。※メーカー従来製品比較。遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ。※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線状に遮蔽物が存在すると受信できません。フレデリックスレンズVer.2 とは。集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ。新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!。<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信!※ ※特許出願中。受信レベル(強・弱)2段階受信!。レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!。新設計のフレデリックスレンズとメーカー独自のシステム※を合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。※特許出願中。レーザー式オービスとは。レーザー式オービスは、レーザー光を使用した速度測定で取締りをおこないます。三脚により移動、設置が容易のため、今後、全国で導入される模様です。また、車両に搭載され行われる場合もあるようです。レーザー受信に関する注意事項。レーザー式オービス警告(後方受信)に対応。アンテナ取付例。レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。取付例。コンパクト設計で車内にスッキリと取り付けできます。取付例マウントベースは、ボールジョイント式を採用しています。傾斜角度の急なダッシュボードなど、様々な車種に取付できます。ダッシュボードへの取付例。ダッシュボード(マウントベース使用)。車内ルーフ付近への取付例。マウントベース。標識案内機能新機能。走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。一時停止の標識。走行速度40km/h以下の時、進行方向にある「一時停止」標識に設置ポイントから直線距離が100m以内になると案内します。指定方向外進行禁止の標識。走行速度70km/h以下の時に、進行方向にある「指定方向外進行禁止」標識の設置ポイントから直線距離が200m以内になると案内します。指定方向外進行禁止は、車両設定をおこなうことで、車両に合わせた通行区分で標識を表示します。指定方向外進行禁止。ゾーン30(エリア表示)/ゾーン30プラス新機能。ゾーン30エリアの表示。ゾーン30。速度取締指針で公表されているゾーン30をフルマップ上にエリア表示します。ゾーン30は住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を30キロ以下に抑制、歩行者等の安全を確保するもの為のものです。セルスターでは随時、位置情報を調査しGPSデータを更新していきます。ゾーン30プラス新機能。ゾーン30プラス。速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。インテリジェント安全運転評価機能は、現在の走行速度(走行状態)が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。高精度GPSモジュール搭載。準天頂衛星「みちびき」対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示※特許取得済。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応。速度取締機は「昼・朝夕・夜」と走行時間、場所に合わせたリアルなCG画像を表示。新設の取締機も随時更新します(データ更新は無料)。リアルCG警告。快適なドライブをサポート!。逆走警告。高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、逆走してしまった時に「警告音」、または「音声」で警告します。※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。※逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。逆走警告。高速道逆走注意エリアを収録。高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。※GPSポイントでの警告です。高速道逆走注意エリア。グラデーション警告。グラデーションを使って、効果的に警告状態をお知らせします。制限速度テロップ表示機能。高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。制限速度テロップ表示。MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示。本機のディスプレイに表示されるQRコードからスマホ等で簡単にアプリや取説にアクセスできます。MyCellstarアプリダウンロードQRコード。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起。高速道で100km 以上ガソリンスタンドがない区間でガソリンスタンドが併設されているサービスエリアなどを2.5km 手前で案内します。*残燃料の注意アナウンスをおこないます。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内。ユーザーセレクト機能。マップのカラー、マップ上のアイコン、自車アイコン、テロップ位置、警告音などユーザーの好みに合わせて設定できます。マップカラーの変更。フルマップ画面に表示する地図のカラーを変更できます。(オート、昼間、夜間、ダーク、モノトーン)。マップカラーの変更。モノトーン設定時。自車アイコンの変更。フルマップ画面上に表示する自車アイコンを変更できます。(ノーマル、車、レーシングカー、飛行機、トライアングル、ASSURA)。自車アイコンの変更。レーシングカー設定時。取締機アイコンの変更。フルマップ画面に表示する取締機のアイコンを変更できます。取締機アイコンの変更。両方にメリット!ドライブレコーダーとの相互通信対応!。本機を相互通信対応ドライブレコーダーに接続すると、レーダーに設定画面やカメラ映像を表示、レーダーのリモコンで操作が可能に。また、手元でクイック録画もできます。レーダー側からはドライブレコーダーに情報(GPS、OBD II)と電源供給が行われます。※オプションの相互通信用コード(12V車専用)が必要です。(GDO-06、GDO-07、GDO-16、GDO-22)。相互通信対応機種。相互通信対応ドライブレコーダー。※レーダーとドライブレコーダーの接続に関する、機能やコード等の別売オプション品については接続対応表をご覧ください。レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表。ドライブレコーダーの映像を表示できる!。対応のドライブレコーダーを接続すれば、走行映像を警告や待受で表示※、電源供給(DC12Vのみ)ができます。OBDⅡに対応。別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるように。他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。OBDⅡ。※対応車種は「OBDIIアダプター適合表」でご確認ください。※RO-115 はトヨタHEV 車専用待受に対応していません。文字盤のデザインを選択。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト、フルマップ(メーター)、(グラフ)、テキスト設定時。お好みの画像を最大6つインポートし、待受画面の背景にすることができます。待受画面の背景。待受背景画像の作成方法。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト設定時。最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。最新のGPSデータは完全無料。スマートフォンアプリ MyCellstar。推奨環境:Android 5.0以降、iOS 10以降。Mycellstarは、セルスター製品をご利用いただいているお客様向けに提供している会員サービスです。各種ダウンロードなどのサービスをすべて無料でご利用いただけます。(要会員登録)。スマホアプリのほか、パソコンからもアクセス可。Win/Mac両方に対応しています。・コンテンツダウンロード。新しい待受などを追加することができます。コンテンツダウンロード。・無線LAN接続、microSDカードによる更新やレーダー本体の設定に対応!
電源電圧DC12V/24V 本体質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×19.8×65.5(突起部除く) 表示部SFT液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数2.4GHz帯 送信出力11b 最大 19.5dBm/11 最大 18dBm/11n 最大 18dBm(送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数【UHF】330~470MHz帯【VHF】154~162MHz帯/Xバンド、Kバンド/1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式/32ch パラレル受信/Low-IF image rejection architecture 通信規格IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ヴォルフビジョンVZ-2.UHD
3in1の機能を有した高画質なイメージを提供する新しい書画カメラ。190°回転する4K UHDカメラを用いて、書画カメラとしてだけでなくWebカメラとしても使用し、柔軟なWeb会議を体験頂けます。必要に応じて、カメラ位置を簡単に切り替える事で手元の資料と自身の映像をこれ1台で撮影が可能に。
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

パソコン不要。 フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。 コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ。 手元を見ながら拡大画像も見られるウェアラブルモニター。
セット内容L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター 倍率3.0~14×※4型モニター相当(実際の液晶サイズ約0.2型) 記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB) 作動距離(mm)185~83 ベース寸法(mm)145(W)×185(D) 視野29×16~5.9×3.3mm コネクタHDMI 撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ 画素数[静止画]1920×1080(200万画素)/[動画]1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素) アズワン品番64-8085-93 フレームレート最大60fps
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

フットコントローラータイプ。デニムの裾上げなど厚地の重ね縫い可能。無段階スピード調節。自動針穴糸通し。水平全回転釜。フリーアーム。LED手元ライト。ボタンホール
用途ハンドメイド制作に。裾上げなどにも。シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 フットコントローラー 足操作 水平全回転釜 初心者 簡単 シンプル 裁縫 洋裁 ハンドメイド 質量(kg)5.65 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×18×29.7
1台
17,990 税込19,789
4日以内出荷