スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途空気圧力管理。
トラスコ品番380-7274
材質(本体)真鍮
質量(g)95
調整方式スクリュー式
ニップル(空気)G1/4
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。
質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。
取付けネジはG1/4を採用。
質量(g)100
取付ネジ径G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
質量(g)103
エア取出口G1/4(F)
エア取入口G1/4(M)
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
手元で微調整が可能なスクリュー式です。
用途空気圧力管理
トラスコ品番257-4169
材質真鍮、アルミ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0~0.8
使用流体空気
スパナ口径(Φmm)11、13、16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エア圧力計付きで、簡単に圧力調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
エアーガンのグリップ下部のエアー取り入れネジに直接取付けます。
手元でゲージを見ながらエアー圧の調節が可能です。
用途手元圧力調整器、圧力ゲージ付
接続口径【エアー入口】G1/4 オス、【エアー出口】G1/4 メス
仕様1.0MPa圧力計付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4
材質アルミ、真鍮、鉄、他
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
こんなお得な商品も!
レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。
トラスコ品番419-4632
材質真鍮
使用温度範囲(℃)5~43
最高使用圧力(MPa)0.68
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
アキュスプレースプレーガンHG09用交換用エアー圧調整バルブです
トラスコ品番103-7639
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
材質(本体)亜鉛合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最大流量(L/min)2500
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径R1/8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。
取付ネジ径(ガン)G1/4
材質(カップ部)SUS
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)0.96
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
圧力計接続口径Rc1/8
最大流量(L/min)1100
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力単位MPa
取扱説明書(4.2MB)
圧力計圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。
材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製
容量(mL)コーキング剤:300~330
使用空気圧力(MPa)最大:0.6
筒径(Φmm)50
筒長(mm)220
危険物の類別非危険物
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。
酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。
また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。
また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。
広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。
FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄
最大容量(L)5
付属品セーフティバルブ付
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)225×280×625
質量(kg)3.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。
仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り
質量(kg)約42
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。
仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
質量(kg)約40
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。
仕様手動切換弁、圧力スイッチ付
質量(kg)約41
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。
仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
質量(kg)約43
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。
仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし
質量(kg)約42
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]
吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)
電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
油量(L)8(総)、5(有効)
馬力2025/01/02
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)
電動機の極数4(60/50Hz)
複動タイプ用です。単相電動機。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電動機の極数4(60/50Hz)
ポート径Rc3/8
2連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番721-6076
セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)19
電圧(V)AC100
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)2
圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
1連タイプ
特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました
100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
電圧(V)AC100
仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型
トラスコ品番721-6068
セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁
材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール
質量(kg)18
定格出力(kW)0.45
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
有効油量(L)2
圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
低圧での微粒化に優れ飛散が少なく高い塗着効率を実現。粒子の非常に細かい塗料をより均一に塗装する事が可能です。その他スポット補修にも最適です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容150ccカップ、手元圧力計付
品名ロープレッシャーマイクロガン1
取扱説明書(0.72MB)
1丁
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
関連キーワード
1
2
次へ