44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式 質量(kg)1.75 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向XYZ軸4方向 質量(kg)0.28 種類xyzステージ/回転ステージ 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°) 耐荷重(N)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ) 移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ 移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02 XY直交度(mm)0.01 移動量(°)粗動360・微動±5 ストローク(X距離)(mm)±3 ストローク(Y距離)(mm)±3 ストローク(Z距離)(mm)0~5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
1個
92,980 税込102,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式 質量(kg)6.6 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)1.11 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm4°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ70 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.7°
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)0.89 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm6°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.8°
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージとハイグレードZ昇降、微動回転ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)0.7 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm8°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ50 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.92°
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.07 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.8 許容モーメント荷重(N・cm)30 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.99°
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式(XYZ軸)CMH-13RM、(回転軸)CMH-6.5RA (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XYZ軸)HG-VCR(V溝とクロスローラ)、(回転軸)すり合わせ 質量(kg)0.5 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置(XY軸)サイド ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.002、(Z軸)0.003、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.99°
1個
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機回転ステージ Φ30
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.04 クランプツマミねじ式 平行度(mm)- 目量目盛読み5° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

中央精機回転ステージ Φ100
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)98 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ- 平行度(mm)- 目量目盛読み1° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ100 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N)29.4 質量(kg)0.22 種類回転ステージ 移動量(°)±20 テーブル幅(mm)60 テーブル長さ(mm)40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.02 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±1.5 移動量(ツマミ1回転)約1.36°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ クランプ複合クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ70 移動方向回転方向 移動量(°)粗動360・微動±5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 移動量(ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1.4 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ150 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類回転ステージ 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(°)(目盛)1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト 移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機横型ゴニオステージ 90×90
エコ商品
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)39.2 送り方式精密ねじ、複合カップリング式 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.6 精度(回転中心)Φ0.1 目量目盛読み30' 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転1方向
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.12 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ50 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.6 許容モーメント荷重(N・cm)40 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.92°
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
種類回転ステージ クランプクランプレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.5°
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.3 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 心円度(mm)0.04 面振れ(mm)0.02 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約6.5°
1台
39,980 税込43,978
欠品中

ツクモ工学回転ステージ
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 送り方式送りねじ 移動量(°)粗/360、微/±5
1個
24,900 税込27,390
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラック光学薄型XY回転ステージ
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機横型ゴニオステージ 60×60
エコ商品
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)29.4 送り方式精密ねじ、複合カップリング式 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.8 精度(回転中心)Φ0.1 目量目盛読み30' 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転1方向
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機横型ゴニオステージ 40×40
エコ商品
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)19.6 送り方式精密ねじ、複合カップリング式 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.4 目量目盛読み30' 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向回転1方向
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.82°
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.55°
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式送りねじP=0.5mm 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.03 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ28 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360・微動±1.5 移動量(ツマミ1回転)約2.38°
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.6 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約3.5°
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
92,980 税込102,278
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.82°
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

中央精機回転ステージ Φ62
エコ商品
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式- 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.2 クランプ- 平行度(mm)- 目量目盛読み1° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置- ステージ寸法(mm)Φ62 移動方向回転方向 心円度(mm)- 面振れ(mm)- 移動量(°)粗動360
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ツクモ工学回転ステージ
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 送り方式送りねじ
1個
17,400 税込19,140
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)- 目量目盛読み5° 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.08 面振れ(mm)- 移動量(°)微動360 移動量(ツマミ1回転)約7.5°
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)9.8 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量目盛盤読み2度/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ30 移動方向回転方向 心円度(mm)0.02 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約1.36°
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.55°
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷