16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290 使用温度範囲(℃)約-5~+45 ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19 吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m)2 主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収 付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2) 質量(kg)9.2 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体水、オイル、灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷

アクアシステムウィングポンプ
吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。
材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油 全長(mm)約1450 材質(本体)アルミ 吸入管径(mm)29(内径)31.75(外径) 粘度SUS1500 材質(パッキン)NBR 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.6MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに トラスコ品番325-3015 種別手動ドラムポンプ 材質鋼製 全長(mm)1380 吸入管径(mm)外径32 アズワン品番64-8314-06
1台
21,980 税込24,178
欠品中

オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式手回し式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)1.2 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。
用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。 付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m) トラスコ品番410-0514 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA 型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)19 ホース長さ(m)1 使用流体灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

200Lドラム缶1本を約5分で吐出。ドラム缶用としては最も手軽で、低粘度の液体に対応します。
付属品ストレーナ(60メッシュ)、PE(Φ32×1.2m) トラスコ品番828-2696 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:AL・亜鉛、パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(押上) ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)1.2 使用流体灯油、軽油、重油、オイル 使用可能粘度(cP)500 駆動方式手動式
1個
48,980 税込53,878
当日出荷


アクアシステムウィングポンプ
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2159 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc3/4(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けに トラスコ品番494-2167 材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)0.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。 丈夫で軽量、使いやすいシンプルな構造で、分解・清掃が非常に簡単に行えます。 ハンドルは水平90℃ごとに向きを変えることが可能です。 呼水不要の吸込8m、押し上げ5mです。
用途災害時の給水・排水に、水や泥水、油や廃液などの移送に 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)5000 駆動方式手動式
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)7(押上)5(吸込) ホース長さ(m)3、5 使用流体水、灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)5000以下
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番509-5468 材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR 接続口径G1/2メス(スイベル付) 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.21~7 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)2000以下 流量範囲(L/min)1~30
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷