蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。
アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液アルコール
材質(ノズル)真鍮製
サビずに丈夫なステンレス製。
除草剤が散布できるプレッシャー式噴霧器。
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途噴霧作業。
仕様360度可変ノズル
付属品減圧力弁付
材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール
型式手持式
種類蓄圧式
タンク容量(mL)2000
ノズル長(cm)23.5
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
除草剤を安全に無駄なく散布できます。家の周りや駐車場の除草に、ちょっと除草剤をまきたいときにつかうと便利です。
種類蓄圧式
タンク容量(L)2.0
型式手持式
主な用途駐車場/ガーデニング
対応溶液除草剤
材質(本体)ポリプロピレン<一部スチール>、(タンク)ポリエチレン、(除草剤ノズル)真鍮、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)480
色ブルー
付属品ロングロータリーノズル除草剤噴口
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×320
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。
用途植物の水やり・薬品の散布など。
仕様目盛付
材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール
型式手持式
種類蓄圧式
タンク容量(L)2
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
農薬や肥料の散布だけでなく、除草剤の散布や清掃、消毒作業にも使用可能/蓄圧式で農薬や肥料が植物全体に均等に行き渡りやすい/簡易目盛付き
用途農薬の散布や植物の水やり作業に
材質【本体】ポリプロピレン(一部スチール)【タンク】ポリエチレン
色グリーン/ホワイト
容量(L)2
目盛(幅)0.25LT
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)2
型式手持式
散布量【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×270×730
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード