JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
JIS規格JIS C9711
高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。
早送り装置付なので作業が早い。
耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品スチールケース
最大出力(kN)78
全長(mm)490
質量(kg)3.6
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。
小型・軽量で狭所作業に最適。
付属品スチールケース
ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150
出力(kN)98
圧着範囲(mm2)14~150
全長(mm)430
質量(kg)3.1
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番305-5825
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
出力(kN)42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×22mm・79g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・97g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合DCH-150EA
材質スチール
サイズ35mm×26mm×22mm
質量(g)82
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。
適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用
トラスコ品番375-0523
全長(mm)512
質量(kg)3.7
圧着範囲(mm2)14~150
JIS規格新JIS C9711規格品
出力(kN)90
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース
質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)
色黒
圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2)
圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)
公称出力(kN)125(12.7tonf)
寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
こんなお得な商品も!

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30
セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応。吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用
全長(mm)340
仕様裸端子・PBスリーブ用
質量(g)680
使用範囲(mm2)8、14、22、38
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合DCH-60EA
材質スチール
サイズ22mm×22mm×17mm
質量(g)82
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×24mm・82g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・99g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合DCH-150EA
材質スチール
サイズ35mm×26mm×24mm
質量(g)82
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・87g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・104g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合DCH-150EA
材質スチール
サイズ35mm×26mm×23mm
質量(g)82
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:13mm×13mm×52mm・35g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・55g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用スライドピン
適合DCH-150EA
材質スチール
サイズ13mm×13mm×52mm
質量(g)82
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:12mm×12mm×43mm・21g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・37g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用スライドピン
適合DCH-60EA
材質スチール
サイズ12mm×12mm×43mm
質量(g)82
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・81g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・98g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合DCH-150EA
材質スチール
サイズ35mm×26mm×23mm
質量(g)82
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g。・1個口
用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス
適合DCH-60EA
材質スチール
サイズ22mm×20mm×14mm
質量(g)82
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。
トラスコ品番253-5950
材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)660
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
1丁
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ハンドル色赤
早送り機能内蔵
絶縁ヘッドカバー付
付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122
トラスコ品番806-4159
種別手動式
全長(mm)460
質量(g)290
出力6t
使用範囲T-11~T-122
1丁
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
エビ印純正の油圧オイルです。
用途エアーリベッター、エアーナッター、エビパンチャー、手動油圧式圧着工具、手動油圧式フレアー、スウェイジング、つば出し工具へのオイルの給油に。
トラスコ品番215-2805
容量(mL)100
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
メスダイス一体型で軽量化しました。
仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
関連キーワード