4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 材質(取付部)鋼材SUM435 取付長(mm)6 取付部めねじ 質量(g)20 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色 寸法MM8×P1.25
1個
229 税込252
当日出荷

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部めねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)