66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
質量(kg)約0.068
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


種類朝顔 タイプER型回転握り付き 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm)H135×W45×D20 質量(g)28
1セット
889 税込978
当日出荷


新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。 コード219552 アズワン品番64-9644-54
1個
629 税込692
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]AT手回し発電ギアセット
AT手回し発電機専用の交換ギヤセット。
セット内容組立済みハンドル(60×87×33.5mm)、ギヤ小(Φ33.5×11.5mm) 材質(ハンドル)ABS、(ギヤ)POM
1個
582 税込640
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板工具 手回しハンドル
全長(mm)88.5 材質ポリプロピレン トラスコ品番114-2627 質量(g)33.8 太さ(mm)30
1個
829 税込912
翌々日出荷

新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開く。手回しでも、インパクトドライバーでもどちらでも使えるので大変便利。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに。
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。 寸法(Φmm)6.5 コード219554 アズワン品番64-9644-55
1セット
1,498 税込1,648
8日以内出荷

種類ローレット 材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒) 仕様グリップ取付穴あり、下穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



手回しでトルクをかけられます。早回し作業に適しています。
差込角(mm)12.7 全長(mm)395 トラスコ品番855-4449 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ 質量(g)619 2018年トラスコ掲載ページ4 0284
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類朝顔 タイプ握りなし 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)- 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手回し式ミンサーのNo.5・No.10β・No.10α・No.12共通部品です。
コード202265 アズワン品番65-1227-68
1個
899 税込989
8日以内出荷

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
1,766 税込1,943
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質ポリカ-ボネイト製 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力最大直流約12V コード長さ(m)1
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書 材質 質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4 高さ(mm)1630~3700 耐荷重(kg)約20 適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ) パイプ径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)nax アジテーターカバー X5
1.操作性が向上しました。 レバーが大きくなり操作が楽になり、空気穴も詰まりづらくなりました。2.蓋が外れにくくなりました。 カムロックバネで固定し強度が上がりました。また裏面もフラットになり塗料の固着を防止します。3.塗料にじみ抑制。 シャフトが刺さる白い部部にシール材を使用しています。4.撹拌機能が向上しました。 ブレードの形が新しくなり、塗料が絡まりづらくなります。5.その他。 樹脂の色が黒からグレーになりました。 手回しハンドルが付属しております。
用途日本ペイント自動車補修用塗料の調色関連商品です。各種塗料のアジテーターカバーとして使用します。naxパワーミキシング用としてお使いいただけます。手回しハンドル装着で手動撹拌も可能です。
1個ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸テーパーリーマ
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に 材質ハイス鋼、ABS樹脂 軸径(Φmm)6.35 回転方向
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イシハシ精工タップレンチ
手回し用タップハンドルです。
用途一文字ハンドル 仕様タップ立て用ハンドル 材質亜鉛ダイカスト タイプタップ用
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手回し用タップハンドルです。
用途タップ立て用。 トラスコ品番125-0537
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

丸ダイス用ハンドルで手回しで使用します。
タイプダイス用 材質亜鉛ダイカスト
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム 材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
寸法(mm)38×62×11 電圧(V)1.5~3.6 保護回路定電流保護、逆流防止
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 動画あり
ダイアモンドヘッド手回し洗濯機
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品クランクハンドル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PP 質量(g)約2260 容量(L)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×350×335 保証期間お買い上げより6ヶ月 使用環境温度(℃)耐冷:約-10、耐熱:約45
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA 材質本体:ABS樹脂 質量(g)230 電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル 使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間) 連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8 機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45 充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時) バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V) 充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A 明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
材質/仕上ナイロン66
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分)約30 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。
その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き 寸法(mm)180×80×25 材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷

中学3年 エネルギーと物質 手回し発電機ゼネコンDUEのハンドル部分をプーリーに変えたものです。 位置エネルギー→電気エネルギー、または、電気エネルギー→位置エネルギーなど、エネルギー変換の実験に使用します。
セット内容プ-リ-付きゼネコンDUE、専用出力コ-ド、たこ糸 材質プーリー:アルミ 寸法(mm)プーリー:Φ50×10、本体:120×125×50
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5(51)、高速:1.5(15) 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段) 付属品No.2プラスビット 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 適合バッテリーEBM315
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ツバ付なので、ドリル使用時ストッパー代わりとなり、常に同じサイズの穴をあけることができます。鋭い先端なので2枚重ねも滑らず簡単に位置決めできます。国内で販売されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに取付可能です。ラチェットハンドルと+2、-6両頭ビット付で電ドルも手動でも使用が可能です。手回し用のラチェットハンドルとネジ締め用のドライバービット付のセットです。塩ビ・ポリカ・ガラスネット入りなどの波板を綺麗に素早く穴あけする際に。
仕様●溝長(mm):30●刃径(mm):6●全長(mm):95●セット内容:ラチェットハンドル、波板ドリル、コンビビット(+2/-6)●セット内容/付属品:ラチェットハンドル、ドライバービット(+2&-6コンビタイプ)●回転中の刃部には絶対に手や顔を近づけないでください。●3000回転/分以上の電動工具では使用しないでください。●プリキの波板には使用しないでください。●原産国:台湾●コード番号:362-6009 アズワン品番67-2232-92
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2 種類ハンディ洗濯機 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値) 容量(kg)約2 アズワン品番64-4373-86
1台
7,314 税込8,045
当日出荷