DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質ガラス
厚さ(mm)2
寸法(mm)約50×約105
色透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番228-2798
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)2.0
材質/仕上ガラス
質量(kg)3
摘要箱入
寸法(縦×横)(mm)50×105
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2
質量(g/パック)2820
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手持ち溶接面のスタンダードタイプ。
木製の柄で滑りにくく手になじみやすくなっております。
種類溶接面(手持ち式)
仕様耐水性
材質(本体)ファイバー、(手持ち部)木
色緑
質量(g)276
タイプファイバー製 耐水
窓寸法(幅×高さ)(mm)90×40
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×225×120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

溶接面
モノタロウ
¥699
税込¥769
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)
仕様JIS規格外
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色赤
質量(g)300
タイプファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スパッタから手持ち面を守ります。
電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。
ガラス製のカバープレートです。
用途電気溶接用
材質ガラス
質量(g)23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!

白ガラス 透明
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番228-2836
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)2.0
材質/仕上ガラス
摘要パック入
質量(g)66
寸法(縦×横)(mm)50×105
質量(g/パック)66
1パック(2枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
DIN規格品
色グリーン
仕様DIN規格品
材質ガラス
厚さ(mm)2.5~2.9
寸法(mm)50×105
プラスチック窓枠とビスが付いています。
材質窓本体:鉄、窓枠:ポリプロピレン、ファイバー紙(ポリプロピレン)、スプリング:鉄、6価クロムフリータイプ亜鉛メッキ
寸法(mm)81×143×5
質量(g)155
正面や側面からの高速飛来物や一般飛来物の発生する作業に
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類溶接手持面(ガラス無し)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類ハンドシールド
付属品素ガラス・プレート#10
材質面部:パスコ、柄:木
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
JIS規格品
材質ガラス
色緑
仕様JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×3
寸法(横×縦)(mm)105×50
アーク溶接時の目・顔の保護に適しています。遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
仕様●型番:P-2●レンズサイズ:95(W)×40(H)mm●サイズ:220(W)×110(D)×305(H)mm●重量:290g●付属品:押さえ板バネ、パッキン●材質:面部:パスコ、柄:木●色:赤茶
アズワン品番65-3892-47
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
用途溶接時の手持ち面と使用します
付属品素ガラス、プレート#10装着
材質面部:パスコ、柄:木
寸法(mm)230(W)×138(D)×405(H)
色レッド
質量(g)350
レンズサイズ(mm)95(W)×40(H)
アズワン品番64-7923-77
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
使い易い手持ち面です。
電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤)
種類手持ち面
色茶
質量(g)290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量で強度と耐久性に優れたファイバー紙(パスコ製)
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)
材質ポリプロピレン製
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)約260
取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
溶接・切断・研磨作業時の目の保護をするお面です。
溶接時に発生するアーク光を遮光します。
プラスチックの為、湿気に強いです。
鉄板のフローターとして使用します。
素ガラス・遮光度8のプレート付き
用途手持ち式溶接遮光面。
種類手持ち面
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×200×75
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。)
種類溶接面(かぶり式)
トラスコ品番836-5847
材質耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45
質量(g)450
タイプヘッドギアタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。
用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用
種類溶接面(手持ち式)
仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)
寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75
電源リチウム電池(CR2025×2個)
遮光度反応前/#3、反応後/#8
視界範囲(mm)94×24
遮光速度(秒)1/10000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード