塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

手指の消毒剤 高濃度アルコール
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)72.3
成分エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)78.67
効果手指・皮ふの洗浄・消毒
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分雑品
用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)59
医薬品医療機器等法医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)68
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他
付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)2.5(消毒液満タン時)
電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297
タンク容量(mL)1000
検知方式赤外線センサー
噴霧調整圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。
効果消毒
エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)
エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
仕様指定医薬部外品
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%・エタノール57vol%等
内容量(mL)1000
アズワン品番8-7048-02
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果消毒
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
食品や手にかかっても安心・安全。エタノール濃度58%(65vol%)と強力で、しかも食品添加物なので食品にも使えます。キッチンペーパーにスプレーして拭くだけ。水分を拭き取ったあと、直接スプレーするだけ。
成分エタノール58%、クエン酸ナトリウム0.2%、乳酸0.2%、グリシン0.05%、精製水41.55%
エタノール濃度(w/w%)58
エタノール濃度(v/v%)66
効果食品、食器、まな板、ドアノブ、便座等の除菌に
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
手洗い後にワンプッシュするだけで手指に素早くなじみ速乾消毒します。
用途手指消毒用に
シリーズプレヴェーユ
タイプミスト
成分有効成分:濃ベンザルコニウム塩化物液50添加物:エタノール(67.5vol%)、濃グリセリン、乳酸、乳酸ナトリウム液
エタノール濃度(v/v%)67.5
仕様キャップ、ポンプ付き
トラスコ品番828-6772
材質アルコール
区分医薬部外品
質量(g)510
エタノール濃度(w/w%)50~60
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
1本(470mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンドル消毒マット専用の消毒液です。マットとセットでご使用ください。塩化ベンザルコニウム塩・防カビ剤配合。
トラスコ品番171-7456
質量(kg)4.2
アズワン品番0-2399-03
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品スプレーボトル×1本
材質(本体)ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。
ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE)
吐出量1.7cc
ノズル長(mm)37
材質(ノズル)真鍮
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能無し
トラスコ品番105-9831
幅(mm)500
質量(kg)39
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ100Vジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
消費電力(W)100
1個
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能付
トラスコ品番105-9834
幅(mm)500
質量(kg)46
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ200V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
1個
¥809,800
税込¥890,780
30日以内出荷
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。
全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。
扉内部に電気温水器を組み込み可能です。
オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に
仕様給湯機能付
トラスコ品番105-9833
幅(mm)500
質量(kg)46
高さ(mm)1640
材質(本体)ステンレス製(SUS304)
タイプ100V給湯器・ジェットタオル付
奥行(mm)480
電源(V)100
1個
¥809,800
税込¥890,780
30日以内出荷
手荒れを放置すると、細菌が増殖します。作業前に皮膚保護クリームを塗ることで、手洗い、アルコール消毒、洗剤による手荒れは強力に防止されます。手荒れ防止のみならず、汚れ・臭いの浸透防止という作用も有することで、医療・介護業務での幅広い有用性が発揮されます。
種別詰替え用
EBM品番7496840
1個(900mL)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
アルコール消毒で手荒れにお悩みではありませんか?この薬用消毒ハンドミルクLisseリッセなら、消毒しながら同時に保湿ができます。
仕事柄手洗いやアルコール消毒の回数は減らせない、そんな大変な環境で働かれている方にもお薦め。
外出先で手を洗えない時や乾燥しやすい気候時にもピッタリです。
ベタつきを抑えたウォーターベースでミルク状のテクスチャー。
手にすっと伸び、肌にすぐ馴染んでくれる感触。
仕事中PCのキーボードに触れるのを躊躇しがちなベタつきは抑えられ、サラッとしていますが、たっぷり保湿できます。
使用方法適量を手指に塗布または塗擦します
内容量(g)40
香り無香料
1個
¥1,680
税込¥1,848
4日以内出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
血行を促進させ、採血をスムーズに行える手・腕専用湯たんぽです。アルコールなどでの消毒、手洗いが可能です。お湯を安全に注げるロート付。
規格筒型
1組(1個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
血行を促進させ、採血をスムーズに行える手・腕専用湯たんぽです。アルコールなどでの消毒、手洗いが可能です。お湯を安全に注げるロート付。
規格手袋型
1組(1双)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
「Hydro Ag+」の技術を活かし、保湿成分と殺菌有効成分配合の薬用ハンドジェル。オイルフリーでパウダーインの「さらり」とした使用感のジェルタイプです。手荒れを防ぎながらも、手指をいつも健やかに保ちます。頻繁に手指消毒・手洗いをされる方に。消毒剤に含まれるアルコールや、手洗いに使うハンドソープやせっけんにより、皮膚のうるおいが奪われてしまう場合がありますが、Hydro Ag+(ハイドロ エージ―プラス)の薬用ハンドジェルHAは保湿成分と殺菌有効成分を配合しているので、手のうるおいとキレイの両方を実現します。使用後にすぐ作業をしたい方に。べたべたしたジェルが苦手な方にも使いやすいパウダーインの「さらり」とした使用感。使った後にすぐ作業がしやすく便利です。
用途ひび・あかぎれを防ぎ、皮膚を保護し、うるおいを与え、すこやかに保ちます。
寸法(mm)70×70×240
容量(mL)500
有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム
成分(その他)精製水、カルボキシビニルポリマー、濃グリセリン、1,2-ペンタンジオール、フェノキシエタノール、キサンタンガム、塩化セチルピリジニウム、水酸化カリウム、エタノール、架橋型メチルポリシロキサン、メチルポリシロキサン、アロエエキス(2)、アパサイダーC、結晶セルロース、ヒアルロン酸ナトリウム(2)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
ベンザルコニウム塩化物を有効成分とした指定医薬部外品の手指用消毒剤(アルコール基剤配合)〔非危険物〕。ポンプを押すと、液がミスト状に出るので、手のひらにまんべんなく噴霧できて便利。また、無香料なので、食材・食品に触れる前や調理中などの手洗い、食事をサーブする前などの手指消毒にも安心して使えます。保湿剤(グリセリン)配合。素早く手指になじみ、しっとりサラサラの使用感。アルコール度数:55度。※500mLは、別売の「ライオン業務用手指衛生用オートディスペンサー」にいれて使うこともできます。
水なしで手指・皮膚の洗浄・消毒ができるジェルタイプの消毒液。携帯にも便利なサイズでどこでも手洗い。酸性アルコールの力でより広範囲のウイルス・細菌に効きます。
容量(mL)60
主成分エタノール(C2H6O)76.9-81.4vol%
コード49511123
寸法(縦×横×奥行)(mm)99×46×28
アズワン品番65-0475-18
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
災害対策用ポンプ内蔵型のエアーマットです。計量コンパクトで持ち運び・保管に便利なエアーマット。ポンプ内臓式なので、どんな場所でも膨らませて使用が可能です。女性やお子様でも、2.3分あれば膨らみます。普段はレジャーで使用し、災害などの緊急時でもパッと膨らんで、固く冷たい床から皆様をお守りします。たたむと簡単に持ち運びもできるサイズで、重量も約670gと軽量です。耐荷重200kgまで対応で、大柄の人でも安心してご使用いただけます。生地はポリウレタンとポリエステルの二重構造で、浮き輪の素材の様なPVCとは違い、素肌に触れた際に触れた際のサラサラ感、空気の抜けにくさ、耐久性などに優れています。アルコール消毒や、手洗いが可能なので、清潔さを保てます。
用途災害時のマットとしてはもちろん、耐久性が強く持ち運びに便利なため、アウトドア用マットとしても最適です。車の中や、会社での仮眠用としてもお使いいただけます。
材質本体:ポリエステル(内面TPUコーティング)、収納袋:ポリエステル
質量(g)約670
耐荷重(kg)200
長さL×幅W(cm)空気を抜いたサイズ:約186×74
寸法(縦×横×高さH)(cm)収納サイズ:約40×19×10
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)空気を入れたサイズ:約182×50×8
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
LED 発光部は1W のパワーLED を4 個使用。内部スイッチで回転か点滅の切り替えができます。スピーカー部はアンプ基板
とコーンスピーカーを内蔵。内部スイッチでメッセージの切り替えができます。ボリューム調整もでき、音圧レベルは最
大85dB(電源入力式は最大92dB)まで大きくできます。単3 電池3 本で動作し、電池寿命の目安は1日10回動作換算で約3~4ヶ月です。
質量(kg)0.3
新型コロナウイルス感染症対策のための関連標識になります。
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
自立用の鉄枠付になります。
無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
用途工事用立看板に、新型コロナウイルス感染症対策に
材質鉄板、鉄枠
取付方式自立式
携帯して、訪問ケアや外出時などの感染対策に。感染対策に必要な衛生用品を、使いやすい50mLの少量規格でセットにしました。携帯に最適ですので、いつでもサッと取り出してお使いいただけます。
セット内容【うがい薬】コロロ(50mL×1本)【手洗い石けん液】ウォシュボンG(50mL×1本)【手指消毒剤】ヒビスコールSH(50mL×1本)【清浄除菌剤】サポステ(50mL×1本)【アルコール含浸不織布ガーゼ】アルガーゼ×10枚 / マニュアルカード×1枚 / 携帯用ポーチ
1ケース
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
関連キーワード