86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
14,058 税込15,464
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

折りタタミ式です。
内径×外径(Φmm)リング:285×315 全高(mm)685(使用時)
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス304製なので大変丈夫で衛生的です。移動が出来るので食品工場や医療現場等手洗いによる衛生管理に最適です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 素材ステンレス304 キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー無
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

松吉医科器械米式手洗台B(1コ用)
使用可能な鉢サイズは外径Φ320mmです。
材質ステンレス タイプ1コ用 内径(Φmm)丸枠/約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×800 キャスター径(Φmm)50 松吉医科器械コード02-2680-00
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 動画あり
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)約6.0 槽内寸法(mm)438×400×220 棚板高さ(mm)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

松吉医科器械米式手洗台B
材質ステンレス タイプ2コ用 枠寸法Φ300mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×355×800 キャスター径(Φmm)50 松吉医科器械コード02-2680-01
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

旭ハウス工業1槽シンク
一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。 材質(槽)PE 幅(mm)600 質量(kg)18 高さ(mm)1050 材質(本体)ガルバリウム鋼鈑 奥行(mm)590
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

給水管の配管を隠すことができます。
仕様(扉)光沢仕上げ 材質陶器、メラミン化粧版(扉:MDF、その他:パーチクルボード) アズワン品番64-6492-01
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容止水栓セット、丸鉢つきジャバラSトラップ付き、ビス・プラグ付き 材質メラミン化粧板
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷

住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具 種類片開き 間口(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800 推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓) 材質(洗面ボウル)陶器製 認定取得F☆☆☆☆
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)10 槽内寸法(mm)500×400×155 棚板高さ(mm)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

三和化研工業手洗台2穴SC
手洗い洗面器用の台です。
材質鉄(PEコーティング) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×310×690 リング寸法(mm)280×320 アズワン品番61-3521-23
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

三和化研工業手洗台2穴SU
手洗い洗面器用の台です。
材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×310×690 アズワン品番61-3521-25
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)29 寸法H2(mm)23.5 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)46 関連資料図面(0.23MB)
1個
529 税込582
欠品中

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)0.038 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)32 寸法D4(mm)57.5 ホース外径(Φmm)57.5 関連資料図面(0.22MB)
1個
789 税込868
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)39 ホース内径(Φmm)33 ホース長さ(m)0.0375 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)33 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)57.5 関連資料図面(0.17MB)
1個
809 税込890
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用 材質特殊ブレンドゴム アイボリー 寸法D1(mm)73 寸法D2(mm)39 寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)40 寸法D3(mm)24 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.25MB)
1個
739 税込813
4日以内出荷

適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用 材質特殊ブレンドゴム グレー 寸法D1(mm)63 寸法D2(mm)33 寸法H1(mm)37.5 寸法H2(mm)32 寸法D3(mm)25 寸法D4(mm)57.5 関連資料図面(0.24MB)
1個
799 税込879
4日以内出荷

浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。
透明 アズワン品番64-5155-36
1個
769 税込846
当日出荷

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)32 外径(Φmm)32 アズワン品番64-5158-28
1個
529 税込582
当日出荷

ステンレス304製です。ステンレス手洗台と一緒にご使用頂けます。(ステンレス手洗台は別売)
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ320×110 素材ステンレス304
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷

ステンレス304製です。ステンレス手洗台と一緒にご使用頂けます。(ステンレス手洗台は別売)
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ320×90 素材ステンレス304
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

トイレの便器内外はもちろん、鏡、手洗い台などの拭き上げはこれ1本で。 除菌・消臭・芳香効果もあり、トイレ室内がさわやかに。
液性中性 種別スプレー エコマーク認定認定 使用希釈倍率定量希釈 エコマーク認定番号08 140 006 繰り返し・詰め替え対応
1箱(40mL×8本)
6,398 税込7,038
当日出荷

フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。トイレタンク横のデッドスペースを有効活用!トイレットぺーパーを2個収納できます。トイレットペーパーの補充用に便利。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。
適合約幅11.5×直径12cm以内(芯の内径3.8cm以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール) 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約120 奥行(mm)約60 耐荷重(kg)約1 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×7.3×25 (フィルムフック含まず)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン 管外径(Φmm)25 外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-27
1個
509 税込560
4日以内出荷

トイレの便器内外はもちろん、鏡、手洗い台などの拭き上げはこれ1本で。 除菌・消臭・芳香効果もあり、トイレ室内がさわやかに。
液性中性 セット内容ボトル、カートリッジ(40mL)×6 使用希釈倍率定量希釈 繰り返し・詰め替え対応
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

レストルーム(トイレ)の床や壁に吹き付けて、1~5分でグラム陽性菌・グラム陰性菌も除菌。 アンモニア臭の原因となるウレアーゼを産生する菌を除菌することで、アンモニア臭の発生抑制をすることが出来ます。
用途便器やレストルームの床や壁・手洗いシンクや台 商品タイプ本体 液性中性 種別スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
659 税込725
当日出荷

3人用(w1800槽)の手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。 材質(槽)PE 幅(mm)1800 質量(kg)35 高さ(mm)1050 材質(本体)ガルバリウム鋼鈑 奥行(mm)590
1台
69,980 税込76,978
欠品中

3人用(w1600槽)の手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。 材質(槽)PE 幅(mm)1600 質量(kg)33 高さ(mm)1050 材質(本体)ガルバリウム鋼鈑 奥行(mm)590
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。
用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。 材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精細スクラブ面が洗剤だけでは落とせない石鹸カスや水垢汚れを水だけでしっかりかき落とします。 手のひらサイズで扱いやすいです。 薄型で細かい場所にもフィットするので、蛇口まわりや鏡からバスタブ、床、壁まで浴室全体に使えます。 洗面台やトイレの手洗器のお手入れにも使えます。
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)