手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。
油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。
厚さ(mm)1
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質(裏)天然ゴム
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で指を動かしやすいです。優れたグリップ力があります。洗濯機で洗濯が可能で便利です。
用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル
厚さ(mm)1.75
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
入数(双)1
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能
天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色青/白
機能防水・柔軟性
材質(手袋)ナイロン/ ポリエステル
コーティング天然ゴム
ゲージ数13
防水性EN388:2016/3141X
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。着用したままでタッチパネルの操作が可能です。通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.6
塩化ビニール製に比べ丈夫で低温下でも硬くなりにくい天然ゴム製です。
用途運送・荷役作業、園芸・農作業、日曜大工 キャンプなどのアウトドアに
厚さ(mm)1.6
手のひらと指先を強化し、摩耗しにくい頑丈な手袋です。通気性がよく快適なフィット感です。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。伸縮性のあるネオプレン製のソフトでしなやかなリストエンドで、調節可能なマジック留めです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、アウトドア、洋上用などの荒作業に。
材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)手のひら部:0.75、補強部:4
色ブラック、グレー、ハイビズグリーン
色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
袖口仕様マジック式
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!。13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!。HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。
色黒/ブルー
規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C
材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル
材質(掌側)ニトリルコート
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐突刺し性3
耐引裂き性4
綿100%でソフトな肌触り。マチ付きで着用感に優れ、手にピッタリフィットします。。しなやかで丈夫な厚生地(30番手)仕様。。吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
材質綿(30番手)
色白
入数(双)12
機能吸汗性
指マチマチあり
力仕事にゴムがフィットします。
用途運送荷役作業、園芸・農作業、一般作業
厚さ(mm)1.6
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)1.7
ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として
仕様すべり止め:あり
材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.1
色ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム
ゲージ数21
耐切創性X/C
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F
色ブラック/オレンジ
規格EN388 2016:4X43F
機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)オレンジ
ゲージ数13
耐摩耗性4
耐切創性X/F
耐突刺し性3
耐引裂き性4
耐久性に優れた牛床革を使用しました。熱・炎・切創・摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械等の重作業に適しています。磨耗に強く、熱・油汚れにも丈夫で長持ちします。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業
厚さ(mm)約1.4
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色ブルー/グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
全面コートで土や水の侵入を防止します。手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。
材質コーティング部:天然ゴム
材質(手袋)ポリエステル
ゲージ数15
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業
運送・倉庫業
厚さ(mm)約1.0
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
突き刺しに強く、耐油性も抜群です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。
ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途農作業、ガーデニング。軽作業、運送業など
仕様指先補強、RoHS2.0対応
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
脱ぎはめしやすい粉付です。
指先にフィットして素手感覚で使え、手の動きに順応しやすい極うすタイプです。
左右兼用タイプで経済的です。
用途食品加工、軽作業。
手のひらに特殊エンボス加工を施し、すべり止め効果を発揮します。パウダーフリー。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理、自動車整備、DIY、工業油作業
厚さ(mm)0.25
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
背抜きコーティングのため通気性に優れています。
袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
10双入のお買い得パックです。ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適です。手のひらにのみウレタン樹脂コートを施し、柔らかく手にフィットするので、長時間作業も疲れません。
用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業。
材質繊維部:ナイロン95%・その他5%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
ゲージ数15
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など
厚さ(mm)0.13(指部)
タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ
全長(cm)24.5
食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。
指先や手のひらにぴったりフィットする極薄タイプの手袋なので、細やかな作業に適しています。
内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5
材質ニトリルゴム
色ホワイト
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐摩耗性に優れる
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。
材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.0
ゲージ数13
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色グリーン/グレー
入数(双)1
機能耐油、耐久性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。
機能防寒作業用、撥水加工、抗菌加工、特殊すべり止め
入数(双)1
色オレンジ/ダークブラウン
厚さ(mm)約1.8
ゲージ数13
材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
トラスコ品番682-3539
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1
色ブルー/グレー
サイズL
入数(双)1
機能通気性
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.1
材質(すべり止め)天然ゴム
手のひらまわり(cm)19.2
ゲージ数18
1双
¥375
税込¥413
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。
薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。
摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。
高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。
洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他
厚さ(mm)1.3~1.5
純綿製により吸汗性に優れ、やさしくフィットする手袋です。品質管理等細かな作業や手の保護に最適です。
材質綿
色ホワイト
入数(双)5
機能吸汗性
耐久性・快適性に優れた重作業用手袋です。
色黄
材質ヤギ革
規格ANSI/ISEA 4 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ